Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: b.braun kanüle, bd kanüle, kanüle 0,8x40
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kanüle

  Kanüle bei Mercateo online kaufen (453 Angebote unter 24.583.831 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kanüle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Durchmesser x
B. Braun Sterican Einmalkanülen Nr. 1, 0,9x40 mm 100 Stück (9 Angebote) 
Sterican Kanüle Standard Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschli...
B.Braun Melsungen
4657519
0,9 mm
0,7 mm
ab € 1,44*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Einmalkanülen Nr. 2, 0,8x40 mm 100 Stück (7 Angebote) 
Sterican Kanüle Standard Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschli...
B.Braun Melsungen
4657527
0,8 mm
0,6 mm
ab € 1,46*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Einmalkanülen Nr. 18 0,45x25 mm braun 100 Stück (7 Angebote) 
Sterican Kanüle Standard Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschli...
B.Braun Melsungen
4657683
0,5 mm
0,3 mm
ab € 1,47*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Kanülen zur Neuraltherapie blau 23G 100 Stück (8 Angebote) 
Sterican Spezialkanüle Neuraltherapie Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion in der Neuraltherapie. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- un...
B.Braun Melsungen
4665635
0,6 mm
0,4 mm
ab € 6,79*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Einmalkanülen Nr. 20 0,4x20 mm 100 Stück (8 Angebote) 
Sterican Kanüle Standard Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschli...
B.Braun Melsungen
4657705
0,4 mm
0,2 mm
ab € 1,43*
pro 100 Kartons
B. Braun Sterican Dentalkanüle grün 21G 0,8x22 mm 100 Stück (6 Angebote) 
Sterican Kanüle für spezielle Indikationen Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spe...
B.Braun Melsungen
9180109
0,8 mm
0,6 mm
0,4 mm
ab € 4,53*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Einmalkanülen Nr. 14, 0,6x30 mm 100 Stück (8 Angebote) 
Sterican Kanüle Standard Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschli...
B.Braun Melsungen
4657640
0,6 mm
0,4 mm
ab € 1,50*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Kanülen Intramuskulär rosa 18G 100 Stück (4 Angebote) 
Sterican Spezialkanüle Intramuskulär Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften intramuskulären Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnif...
B.Braun Melsungen
4667123
1,2 mm
1 mm
ab € 2,44*
pro 100 Stück
Venofix A, Punktionskanüle beige, 1,1 mm, G 19 (4 Angebote) 
Venofix A, Punktionskanüle beige, 1,1 mm, G 19
B.Braun Melsungen
4056310
1,1 mm
ab € 0,25*
pro Stück
B. Braun Sterican Dentalkanüle grau 27G, 0,4x40 mm (6 Angebote) 
BBraun Sterican Spezialkanüle für die Dental-Anästhesie  Einmalkanüle Sterican für die Anästhesie in Ober- und Unterkiefer, Leitungsanästhesie  Sterican Spezialkanüle nach EN ISO 7864 und DIN 13097...
B.Braun Melsungen
9186182
0,4 mm
0,2 mm
ab € 3,62*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Dentalkanüle orange 25G, 0,5x25 mm (5 Angebote) 
BBraun Sterican Spezialkanüle für die Dental-Anästhesie  Einmalkanüle Sterican für die Anästhesie im Oberkiefer- und Frontzahnbereich  Sterican Spezialkanüle nach EN ISO 7864 und DIN 13097 Long Bev...
B.Braun Melsungen
9186158
0,5 mm
0,3 mm
ab € 3,65*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Dentalkanüle orange 25G , 0,5x40 mm (6 Angebote) 
BBraun Sterican Spezialkanüle für die Dental-Anästhesie  Einmalkanüle Sterican für die Anästhesie im Oberkiefer- und Frontzahnbereich  Sterican Spezialkanüle nach EN ISO 7864 und DIN 13097 Long Bev...
B.Braun Melsungen
9186166
0,5 mm
0,3 mm
ab € 3,61*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Kanülen Intramuskulär gelb 20G 100 Stück (5 Angebote) 
Sterican Spezialkanüle Intramuskulär Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften intramuskulären Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnif...
B.Braun Melsungen
4667093
0,9 mm
0,7 mm
ab € 2,42*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Kanülen zur Blutentnahme elfenbein 19G 100 Stück (6 Angebote) 
Sterican Kanüle für spezielle Indikationen Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur Blutentnahme. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinsprit...
B.Braun Melsungen
4657799
1,1 mm
ab € 2,53*
pro 100 Stück
B. Braun Sterican Einmalkanülen Nr. 12, 0,7x30 mm 100 Stück (8 Angebote) 
Sterican Kanüle Standard Sterican ist eine Einmalkanüle von B. Braun. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschli...
B.Braun Melsungen
4657624
0,7 mm
0,5 mm
ab € 1,50*
pro 100 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kanüle
^

Routinierter Einsatz in der klinischen Medizin - die Kanüle

Eine Kanüle ist eine hohle Nadel, die in der Medizin benutzt wird, um Flüssigkeiten mittels einer Spritze in den menschlichen oder tierischen Körper zu injizieren oder aus diesem zu entnehmen. Eine Kanüle wird auch als Injektionsnadel oder Hohlnadel bezeichnet.

Kanülen kommen in der klinischen Medizin auf vielseitige Weise zum Einsatz. Abhängig vom Durchmesser und Art der Kanüle werden sie zur Ausstanzung von Gewebe, zur Injektion oder Infusion von Substanzen gebraucht. Ebenso dienen Kanülen zum Abziehen von Flüssigkeiten oder Gasen, beispielsweise bei der routinierten Blutentnahme. Aus hygienischen Gründen werden heutzutage bei der Blutabnahme meist ausschließlich Einmalkanülen verwendet.

Vorteilhaft ist der schräge Schliff am Ende einer Kanüle, sodass beim Eindringen in das Gewebe ein kleiner Schnitt entsteht. Diese Methode ist weniger schmerzhaft als keinen Schnitt zu setzen, wie bei einer einfachen Nadel.

Übliche Angaben der Kanülengröße sind Millimeter (mm), Gauge (G) oder nach dem Pravaz-System (Gr.). Die Einheit Gauge steht für den Außendurchmesser. Je höher der Gauge-Wert ist, desto kleiner ist der Außendurchmesser der Kanüle. Die Kennzeichnung nach dem Pravaz-System ist "Gr." und steht für Größe.

Sonderformen der Kanüle

Knopfkanüle

Bei der Knopfkanüle ist die Spitze nicht scharf angeschliffen, sondern mit einem kleinen Knopf bzw. Kopf versehen. Knopfkanülen werden verwendet, um Medikamente in bestehende Körperhöhlen bzw. Öffnungen zu spritzen, ohne dass das Gewebe verletzt wird. Häufig eingesetzt werden Knopfkanülen bei der Therapie von chronischen Wunden.

Injektionskanülen

Zur Injektion werden ausschließlich Einwegkanülen verwendet, die steril und einzeln verpackt sind. Die Injektionskanülen gibt es in verschiedenen Längen mit unterschiedlichsten Außendurchmessern. Sie sind farblich markiert, damit sie besser voneinander unterschieden werden können.

Venenverweilkanüle

Die Venenverweilkanüle ist eine ganz besondere Form der Kanüle. Sie dient der Flüssigkeitstherapie oder der intravenösen Gabe von Medikamenten. Vorteilhaft ist es, dass der Patient von mehrfachen Einstichen verschont bleibt. Bluttransfusionen werden ebenfalls über Venenverweilkanülen abgenommen. In der Regel werden sie von Ärzten gelegt. Wie normale Kanülen gibt es auch Venenverweilkanülen in verschiedenen Größen. Wird der Zugang für kurze Zeit nicht benötigt, wird er größtenteils durch einen passenden Mandrin verschlossen. Somit wird einer Blutgerinnung in der Kanüle vorgebeugt.

Die Venenverweilkanüle wird bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern gelegt. Über eine Zuspritzpforte besteht die Möglichkeit, zusätzliche Medikamente direkt in die Vene zu geben. Zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und Krankheitsübertragungen werden benutzte Kanülen in die dafür vorgesehene Kanülenabwurfbox oder Kanülenentsorgungsbox entsorgt.

Weitere Hilfsmittel

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Dreiwegehahn, Einmalspritze und Venenstauer aus unserer Kategorie Injektion, Infusion.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kanüle, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.