Sarstedt S-Monovetten-Kanüle Diese Kanüle ist speziell für die S-Monovette® bestimmt. Monovetten-Kanüle Ø 21G/0,8, Länge 38mm Farbcode der Kanüle grün Anschluss Membranschraubkappe Material pyrogen...
Sarstedt S-Monovetten-Kanüle Diese Kanüle ist speziell für die S-Monovette® bestimmt. Monovetten-Kanüle Ø 20G/0,9, Länge 38mm Farbcode der Kanüle gelb Anschluss Membranschraubkappe Material pyrogen...
Die Sarstedt Safety Blutentnahmekanüeln sind speziell für Blutentnahme mit S-Monovetten® konzipiert. Eine Farbcodierung hilft bei der Größenerkennung der Kanülen Produkteigenschaften: Sarsted Safet...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Terumo Agani Einmalkanülen Injektionskanülen in Standardgröße Produktspezifikationen zu Agani Kanülen Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik Edelstahlkanüle mit Spezi...
Terumo Agani Einmalkanülen Injektionskanülen in Standardgröße Produktspezifikationen zu Agani Kanülen Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik Edelstahlkanüle mit Spezi...
BD Vacutainer Precisionglide Kanülen 21 G x 1,5", 0,8 x 0,38 mm, grün (100 Stück) Produktbeschreibung: steril, zum Befüllen mehrerer Röhrchen, mit Ventil
Artikelname: Hypodermische Sicherheitskanülen SurGuard2™ Anwendungsgebiete Die hypodermische Sicherheitskanüle SurGuard2™ bietet eine einfache SAFETY-Lösung und kann leicht mit nur einer Hand aktiv...