Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Typ Nr. 18 Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Standardka...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
BD Plastipak Tuberkulinspritze Die kleinvolumigen Tuberkulin-Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt. Produktinformationen zu den Spritzen 120 Tuberkulinspritzen 1 ml steril Mit aufgesetzer Kan...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoi...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 25 x 5/8" Farbe orange Länge 16 mm Ø außen 0,50 mm Material E...
Sterican® für spezielle Indikationen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinsprit...