Kompresse zur Kühlung oder Wärmetherapie Die FLEXEO hot/cold Mehrfachkompresse bietet ein außergewöhnlich weiches Gefühl, ein aufregendes Design und eine vielseitige Funktionalität. Diese Gelkompre...
Die Kalt-/Warmkompresse ist schneller Helfer bei Schmerzen und kleineren Verletzungen. Die Kompresse eignet sich in gekühlter Form als erste Hilfe bei Sportverletzungen. Durch den Kühleffekt wird d...
Beim Spielen oder Sport sind kleine Verletzungen schnell passiert. Damit Deinem Kind wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird, sind diese Kühlkompressen ideal. Die Gelkompressen eignen sich zu...
Kalt-Warm-Kompressen bestehen aus einem mit Gel gefüllten Beutel, welcher Kälte bzw. Wärme speichert einfache Handhabung besonders preiswert belastbar sowie langanhaltende Kälte- bzw. Wärmewirkung...
MVS Hot / Cold Pack Standard Nylon 15x25cm (10 Stück) Die MVS Hot / Cold Packs sind sowohl bei der Behandlung mit Wärme, als auch mit Kälte verwendbar. Diese doppelte Anwendbarkeit macht sie zu ein...
Kompresse zur Kühlung oder Wärmetherapie Die FLEXEO hot/cold Mehrfachkompresse bietet ein außergewöhnlich weiches Gefühl, ein aufregendes Design und eine vielseitige Funktionalität. Diese Gelkompre...
Die Kalt-/Warmkompresse ist schneller Helfer bei Schmerzen und kleineren Verletzungen. Die Kompresse eignet sich in gekühlter Form als erste Hilfe bei Sportverletzungen. Durch den Kühleffekt wird d...
Beim Spielen oder Sport sind kleine Verletzungen schnell passiert. Damit Deinem Kind wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird, sind diese Kühlkompressen ideal. Die Gelkompressen eignen sich zu...
Kalt-Warm-Kompresse röwo mit Klettbandage Kompresse zur Kälte- und Wärmebehandlung. Zur lückenlosen Therapie enthalten Röwo Kalt-Warm Kompressen zwei Kompressen. Verwendung als Kälte-Kompresse: zur...
MVS Hot / Cold Pack Standard Nylon 20x30cm (10 Stück) Die MVS Hot / Cold Packs sind sowohl bei der Behandlung mit Wärme, als auch mit Kälte verwendbar. Diese doppelte Anwendbarkeit macht sie zu ein...
Kompresse zur Kühlung oder Wärmetherapie Die FLEXEO hot/cold Mehrfachkompresse bietet ein außergewöhnlich weiches Gefühl, ein aufregendes Design und eine vielseitige Funktionalität. Diese Gelkompre...
von -20°C bis +80°C gleiche Flexibilität belastbar bis 200 kg das Gel ist nicht toxisch Das Mehrfachkompressen-Set bestehend aus: 1x Mehrfachkompresse, 7x35 cm, 260 g 1x Mehrfachkompresse, 13x14 cm...
Knieschmerzen nach dem Sport, bei einer Schleimbeutelentzündung oder bei Gelenkproblemen sind oft sehr unangenehm und sollten rechtzeitig behandelt werden. Dazu eignet sich eine Wärme- bzw. Kälteth...