Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01208, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusemate...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01209, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusemate...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01210, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusemater...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01224, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt,...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01225, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt,...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01227, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, ...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01149, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=3 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusemater...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01150, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=3 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusemater...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01151, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=1 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusemater...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01161, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=3 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, ...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01162, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=3 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, ...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01163, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=1 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, ...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01211, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusemater...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01226, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, ...
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01216, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusemate...