ROTH PE-Schutzrohr, braun, Rolle 17 mm (20/25), Rolle: 75 Meter PE-Wellrohr zum Schutz der Roth PE-Systemrohre und Roth Systemrohre Alu-Laserplus®. Ringmaterial. Dimension: 17 mm (Schutzrohr 20/25)...
FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-TRI3/4-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
SCHÜTZ Schutzrohr längsgeschlitzt 300mm, 20 Stück im Karton 25/20, längsgeschlitzt, für Heizrohrdurchführungen in Bewegungsfugen, passend für Heizrohre bis Ø 17 mm. Auch einzeln erhältlich.
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-TRI3/4-A4-L250Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Adaptalok® IP66 gerade. Diese Armaturen sind ein einteiliges Druck/Dreh-Mon...
Uponor Uni Pipe PLUS weiß im Schutzrohr 16x2,0 - 25/20 blue 75m Spezifikation: Uponor Uni Pipe PLUS - Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - ...