Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Kabelmarkeretiketten

  Kabelmarkeretiketten  (1.061 Angebote unter 27.720.141 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
ab € 15,55*
 Stück 
Topseller
ab € 12,39*
 Packung 
Topseller
ab € 101,18*
 Paket 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelmarkeretiketten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabelmarkeretiketten"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Brady
174324
ab € 78,41*
pro Stück
 
 Stück
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß (9 Angebote) 
Etiketten zur Kabelbeschriftung. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 60 x 40 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: Fähnchen. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: ...
Avery
L7950-20
ab € 18,94*
pro 420 Etiketten
 
 Packung
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 9x15 gelb (17 Angebote) 
Etiketten aus Gewebefolie im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedar...
HellermannTyton
598-92227
ab € 15,49*
pro 700 Etiketten
 
 Blatt
Kabeletiketten selbstlaminierend 21 x 37 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 7,6 mm, Schriftfeld weiß 21 x 13 mm, 4.800 Kabelmarkierer auf 100 Bogen (1 Angebot) 
Selbstklebende Kabel Beschriftung Etiketten mit 21 x 13 mm Schriftfeld ERP - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat garantiert Das anschmiegsame Polyester-Material der Kabel Kennzeichnungen passt s...
Labelident
KBL021X037WE-100
ab € 100,84*
pro 4.800 Etiketten
 
 Packung
Phoenix Contact KMK 2 Kabelmarkierung für Anschlussklemmenblock (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Kabelmarkierung Zur Verwendung mit = Anschlussklemmenblock Serie = KMK 2 KMK Kabelmarker für Einsteckschilder. Kunststoff-Kabelmarker Beschriftung mit Einsteckstreifen (z.B. Best.-Nr.:...
Phoenix Contact
1005266
ab € 19,88*
pro 10 Stück
 
 Paket
Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft gemäß VDE / Nächster Prüftermin / durchgeführt durch, 2024-2029, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten (1 Angebot) 
Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 7,5 bis 16,5 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei länger...
Labelident
KP14B-Y-24-R
ab € 25,29*
pro 1.000 Etiketten
 
 Rolle
Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 2023-2028, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, weiß-blau, Folie, 1.000 Kabeletiketten (1 Angebot) 
Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 7,5 bis 16,5 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen Zeitraum: 2023-2028 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei länger...
Labelident
KP11B-23-R
ab € 25,34*
pro 1.000 Etiketten
 
 Rolle
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen (3 Angebote) 
Selbstklebende Kabel Beschriftung Etiketten mit 25 x 13 mm Schriftfeld ERP - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat garantiert Das anschmiegsame Polyester-Material der Kabel Kennzeichnungen passt s...
Labelident
KBL025X051WE-100
ab € 101,33*
pro 4.000 Etiketten
 
 Paket
Brady
M-91-427
ab € 47,26*
pro Stück
 
 Stück
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent (16 Angebote) 
Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten Hervorragender Sc...
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
pro Satz
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   107   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelmarkeretiketten
^

Kabeletiketten - für Übersicht statt Kabelsalat

Bei der Arbeit mit elektrischen und elektronischen Geräten gibt es auch eine große Anzahl an Kabeln. Damit man dennoch einen Überblick darüber behält, welches Kabel für welches Gerät bzw. für welchen Anschluss benötigt wird, eignen sich Kabeletiketten ideal als Beschriftungsgrundlage. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Kabeletiketten den Bedürfnissen entsprechen.
Optimalerweise bestehen sie aus einem anschmiegsamen Material, wodurch sie auf Rund- oder auch auf Flachbandkabeln befestigt werden können. Der Aufdruck bzw. die Kabelbeschriftung bleibt durch das weiche Material auch bei stärkerer Verbiegung sehr gut lesbar. Die Größe der Etiketten sollte aber auf den Durchmesser der Kabel sowie den Verwendungszweck abgestimmt werden. Da Kabeletiketten individuell beschriftet oder bedruckt werden können, eignen sich diese für einen vielfältigen Einsatz. Während für den Innenbereich ein Großteil der angebotenen Etiketten verwendet werden kann, gilt es im Außenbereich, speziell für diesen Verwendungszweck hergestellte Etiketten anzubringen. Nur so kann die Lesbarkeit der Beschriftung auch auf Dauer gewährleistet werden.

Kabeletiketten befestigen

Um Kabeletiketten fest und sicher an den vorgesehenen Kabeln anbringen zu können, kann man zwischen verschiedenen Ausführungen wählen. Am einfachsten zu benutzen sind Papieretiketten, die nach der Beschriftung am Kabel angeklebt werden können. Je nach Art besteht auch die Möglichkeit, die Etiketten über einen Computer zu bedrucken. Dies bietet den Vorteil, dass die Aufschrift für jedermann lesbar ist. Außerdem kann man so auch Grafiken, Barcodes oder Sonderzeichen einfach und schnell aufdrucken.
Damit die Lesbarkeit auch bei Feuchte, Hitze oder anderen Einflüssen erhalten bleibt, ist es empfehlenswert, auf die zu klebenden Kabeletiketten eine Schutzfolie aufzubringen. Dies verlängert auch ohne die oben Einflüsse die Haltbarkeit der Etiketten, da der mechanische Abrieb der Markierung verhindert wird.

Kabeletiketten aus Kunststoff

Für manche Einsatzbereiche sind Kabeletiketten aus Kunststoff die ideale Markierungshilfe. Diese können mit einem Kabelbinder am Kabel befestigt werden. So lässt sich bei Bedarf das Etikett problemlos und rückstandslos entfernen. Sie sind zudem im Vergleich zu anderen Materialien widerstandsfähiger und auch mehrfach verwendbar.
Der militärische Bereich ist ein Beispiel für den Einsatz von Etiketten aus wärmeschrumpfendem Polyolefin. Diese passen sich dem Kabeldurchmesser an, können aber nur mit einem speziellen Drucker beschriftet werden.

Vorgefertigte Kabeletiketten

Wird ein Etikett zum Beschriften von einer großen Anzahl an Kabeln benötigt, bedient man sich im Idealfall der vorgefertigten Kabeletiketten. Diese gibt es für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel zur Kennzeichnung von Leitern, Schutzleitern oder Erdungskabeln. Der Vorteil dieser Etiketten besteht darin, dass die Beschriftung der einzelnen Schilder nicht von Hand oder mit dem Drucker durchgeführt werden muss. Die fertigen Etiketten können direkt verwendet werden. Außerdem ermöglicht das identische Aussehen der Etiketten, dass man alle gleichen Kabel auf einen Blick erkennt. So werden zum Beispiel für Erdungskabel weiße und runde Etiketten mit einem schwarzen Zeichen darauf verwendet. Bei einem weißen N in einem blauen Kreis erkennt man sofort, dass es sich hierbei um einen Neutralleiter handelt.
Für eine größere Auswahl zur schnellen Kabelbeschriftung sind auch einzelne Buchstaben, Zahlen oder Ziffern erhältlich, die beliebig kombiniert werden können. Für die üblichen Verwendungszwecke können vorgefertigte Kabeletiketten schnell und problemlos am Kabel befestigt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.