Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt ...
Etikettenrolle, Typ=M7-1-7593-WT, Alternative (Alias)=M7-1-7593-WT, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=27 mm, Label Length=7.95 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichn...
Hochwertige selbstlaminierende Etiketten Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und me...
Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporären und permanenten Kennzeichnung vor Ort.
Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 7,5 bis 16,5 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei länger...
Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR) Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß) DIN-A4-Format Beschriftung per Hand mit...
Etikettenrolle, Typ=M7-8-7593-SL, Alternative (Alias)=M7-8-7593-SL, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=150 Stück, Etikettenbreite=48 mm, Label Length=19 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichnun...