NIIMBOT Etiketten (Rolle) 14 x 25 mm Transparent 240 St. A2G88588001 Universal-Etiketten NIIMBOT Label (14x25mm) Transparent, 240 Stück für D11 & D110 Etiketten in verschiedenen Designs, Farben, Gr...
Selbstklebende Kabelfahnen mit doppelseitigem Beschriftungsfeld sowie Perforation zum schnellen Entfernen bei Bedarf Das anschmiegsame Vinyl passt sich optimal an Kabel mit einem Durchmesser von 2,...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Selbstklebende Kabelfahnen mit doppelseitigem Beschriftungsfeld sowie Perforation zum schnellen Entfernen bei Bedarf Das anschmiegsame Vinyl passt sich optimal an Kabel mit einem Durchmesser von 2,...
Selbstklebende Wickeletiketten fur eine kurzzeitige oder dauerhafte Kennzeichnung von isolierten oder unisolierten Leitern. ANS Etiketten werden u.a. in der Produktion von Motoren verwendet, da sie...
NIIMBOT Etiketten (Rolle) 14 x 28 mm Weiß 220 St. A2A08061801 Universal-Etiketten NIIMBOT Label (14x28mm) Weiß, 220 Stück für D11 & D110 Etiketten in verschiedenen Designs, Farben, Größen und Forme...
Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 50 AT2 für 8...
LAPP 83256150 Kabel-Etikett Fleximark 50 x 19 mm Farbe Beschriftungsfeld: Gelb Anzahl Etiketten: 20 Wickeletiketten FLEXIMARK mit Schutzlaminat · Speziell für die Kabelmarkierung und zur Kennzeichn...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...