Leitungsschutz-Kanal 30 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit V...
GGK 4460 Kabelkanal (L x B) 2000 mm x 110 mm 1 St. Lichtgrau (RAL 7035) GGK 4460 Leitungsführungskanal FB 60x110 Leitungsführungskanal, FB 60x110, Abmessungen H 62 mm x B 110 mm x L 2000 mm, aus Ku...
- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 2 Kabel, z. B. Lautspre...
Kabelführungskanäle für 42HE Netzwerk- und Serverschränke Produktvorteile: Einfache Montage in jedem DIGITUS 42HE Netzwerk- und Serverschrank ab 800 mm Breite. Vertikale, geordnete Kabelführung neb...
Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...
Beidseitig des Panels je ein Kanal für Kabelführung von Rangierkabeln Beide Kanäle mit aufgeclipster Abdeckung Ermöglicht Kabelführung zwischen innerem und äußerem Schrankbereich durch ovale Öffnun...
- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und ka...
Kabelführungskanäle für 42HE Netzwerk- und Serverschränke Produktvorteile: Einfache Montage in jedem DIGITUS 42HE Netzwerk- und Serverschrank ab 800 mm Breite. Vertikale, geordnete Kabelführung neb...