Kabelkanal 15x15x2000mm mit Bodenlochung und Deckel - Zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen - Zum Anschrauben - Länge 2m 2m Kabelkanal 15x15mm. Ideal für die Verlegung von einem oder mehreren Kab...
Unterteil mit regelmäßiger Bodenlochung *Unterteil mit doppelseitigem Klebeband und Klappdeckel Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend innerhalb 20 Sek., nicht bre...
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit einem Kabelkanal wolk® Kabelschläuche für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten flexibel und gleichzeitig robust Material: Gumm...
Leitungsführungskanal B40xH40mm LF 400400 grLeitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitun...
Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...
Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trenn...
Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolpern. Die Kabelbrücke verfügt über einen Kabelgang, zum Trittschutz für Daten- oder Stromversorgungsk...
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
GGK 1812 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Stein-Grau GGK 1812 Leitungsführungskanal LFG 15x15 Leitungsführungskanal LFG 15x15, Abmessungen: H 14,5 mm x B 15 mm x L 2000 mm, aus Kunsts...