Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  >  > Kabelkanal

  Kabelkanal bei Mercateo online kaufen (11.914 Angebote unter 24.600.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelkanal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aufbodenkanal SL, PVC, mit 4 Kammern, 17 x 75 x 2.000 mm, steingrau (9 Angebote) 
Zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden. Merkmale: trittfest abnehmbares Oberteil separate Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen
Hager
SL1807507030
ab € 6,91*
pro Meter
 
 Stück
Kabelkanal 100x5x1,2cm (14 Angebote) 
Stabiler, trittfester PVC-Kanal. Unterteil mit drei Kammern. Zwei vorgestanzte Bohrungen zum Anschrauben des Kanals. Beliebig verlängerbar. Im Polybeutel mit Reiter zum Aufhängen.
Brennenstuhl
1160550
ab € 3,73*
pro Meter
 
 Stück
Hama Cable Duct, semicircular, 100/2.1 cm, black (13 Angebote) 
universell als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar optisch ansprechende, halbrunde und kaum auftragende Ausführung (Höhe: nur 21 mm!) abnehmbares Oberteil extragroßes Fassungsvermögen (meh...
Hama
00083159
ab € 12,76*
pro Stück
 
 Stück
BRENNENSTUHL Kabelkanal Soft-Art grau 1160650 (17 Angebote) 
Kabelkanal.Stabiler, trittfester PVC-Kanal.Unterteil mit drei Kammern.Zwei vorgestanzte Bohrungen zum Anschrauben des Kanals.Beliebig verlängerbar.Im Polybeutel mit Reiter zum Aufhängen.Farbe: Grau...
Brennenstuhl
1160650
ab € 4,50*
pro Meter
 
 Stück
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000, PVC, reinweiß, RAL 9010 (8 Angebote) 
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand.
OBO BETTERMANN
6191010
ab € 0,96*
pro Meter
 
 Packung
InLine
59947U
ab € 12,47*
pro Stück
 
 Stück
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 20x20x2000, PVC, reinweiß, RAL 9010 (8 Angebote) 
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand.
OBO BETTERMANN
6191037
ab € 0,49*
pro Meter
 
 Packung
Brandschutzkanal 70x110x2000mm BSKM 0711 (8 Angebote) 
Brandschutzkanal 70x110x2000mm BSKM 0711Vierseitiger Brandschutzkanal aus Metall zur Installation und Führung von Kabeln. Mit intumeszierender Innenauskleidung. Verhindert im Brandfall die Brandwei...
OBO BETTERMANN
7216300
ab € 80,345*
pro Meter
 
 Meter
Igus 10, B15i, e-chain Polymer Kabelkanal Motagehalter 36 x 23mm (1 Angebot) 
Kanalzubehörtyp = Montage Anschlusselementset Material = Polymer Breite = 23 mm Höhe = 36mm Maße = 36 x 23mm Serie = 10, B15i, e-chain E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Sti...
Igus
1025.12PZ
ab € 5,43*
pro 2 Stück
 
 Paket
PROTEC.class PLF 2030 PVC-Kanal reinweiss (1 Angebot) 
Leitungsführungskanal Inkl. Deckel, Material: PVC hart, blei- und cadmiumfrei, Bodenlochung: bis 40 mm einreihig, ab 60 mm zweireihig, mit Aufrastschiene zur Befestigung von Trennstegen ab 60x40 mm...
PROTEC.class
PLF 2030 RW
ab € 1,20*
pro Meter
 
 Meter
OBO Bettermann 6150764 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 20 x 10 mm 1 St. Reinweiß (7 Angebote) 
OBO Wand- und Deckenkanal WDK 10020 10x20 reinweiss Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand. Technische Daten: Farbe: Reinweiß · ...
OBO BETTERMANN
6150764
ab € 1,27*
pro Meter
 
 Packung
Mini-Installationskanal 15X15mm weiß (5 Angebote) 
Mini-Installationskanal • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ...
REV Ritter
4008297797302
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Stück
kerkmann Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische, weiß (71400606) (4 Angebote) 
kerkmann Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische, weiß Länge: 800 mm, Farbe: weiß, aus Stahl (3002) Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 1 Woche Beschaffungsartikel: Das Produkt wird spez...
Kerkmann
3002
ab € 34,35*
pro Stück
 
 Stück
Hama Cable Duct, semicircular, 100/2.1 cm, white (9 Angebote) 
universell als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar optisch ansprechende, halbrunde und kaum auftragende Ausführung (Höhe: nur 21 mm!) abnehmbares Oberteil extragroßes Fassungsvermögen (meh...
Hama
00020619
ab € 13,47*
pro Stück
 
 Stück
Hager LF1501509010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß (8 Angebote) 
Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm reinweiß.
Hager
LF1501509010
ab € 0,48*
pro Meter
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   795   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelkanal
^

Schluss mit dem Kabelgewirr

Sie möchten dem Kabelsalat in Ihrem Büro oder an Ihrem Arbeitsplatz ein Ende bereiten? Dann ist ein Kabelkanal genau das Richtige für Sie! So können Sie Ihre Kabel unkompliziert und übersichtlich verlegen.

Wozu brauchen Sie einen Kabelkanal?

Dank des Kabelkanals ersparen Sie sich eine aufwendige Unterputzinstallation. Es ist besonders gut geeignet, wenn Sie Kabel nachträglich einbauen oder wenn Sie Kabel häufig ändern oder wechseln müssen. Dies ist vor allem am Schreibtisch der Fall. Ständig kommen neue, bessere Geräte wie PC, Drucker oder Scanner auf dem Markt, die dann für den Büroalltag unabdingbar werden. Um die zahlreichen Kabel dieser Geräte diskret und sauber verschwinden zu lassen, benötigen Sie einen Kabelkanal. Nützlicher Nebeneffekt: Ihre Kabel werden vom Kabelkanal geschützt und können nicht unbeabsichtigt beschädigt werden.

Und so funktioniert es

Sie befestigen den zumeist aus Kunststoff bestehenden Kabelkanal einfach an der Wand, der Decke oder auf dem Fußboden. Je nach Art des Kabelkanals erfolgt die Befestigung mittels Kleber oder Schrauben und üblichen Handwerkzeugen. Anschließend legen Sie die Kabel in den Kanal.

Weiteres Kabelzubehör

Neben dem Kabelkanal gibt es zahlreiches weiteres Kabelzubehör. So ist ein Kabelbinder dazu geeignet, mehrere Kabel zusammen zu binden oder sie an einem Gegenstand, beispielsweise an einem Tischbein, zu fixieren. Eine Kabeldurchführung bietet dagegen eines sicheren Schutz vor Beschädigung eines Kabels während der Montage. Zu guter letzt sorgt eine Kabelbrücke dafür, dass Kabel nicht als Stolperfallen auf dem Fußboden herumliegen. Sie zeichnet sich zudem durch ihre leichte Installation aus: einfach zuschneiden, ankleben, fertig!

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kabelkanal, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.