Unterteil mit regelmäßiger Bodenlochung *Unterteil mit doppelseitigem Klebeband und Klappdeckel Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend innerhalb 20 Sek., nicht bre...
Kanal rws 20x30 RAL9010 HKL2030.3Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen....
GGK 1812 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Stein-Grau GGK 1812 Leitungsführungskanal LFG 15x15 Leitungsführungskanal LFG 15x15, Abmessungen: H 14,5 mm x B 15 mm x L 2000 mm, aus Kunsts...
Leitungsschutz-Kanal 30 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit V...
GGK 4170 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 12 x 7 mm 1 St. Reinweiß GGK 4170 Leitungsführungskanal MINI clip Mini-Leitungsführungskanal, Mini Clip 7x12, Abmessungen: H 7 mm x B 12 mm x L 2000 mm, aus K...
Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trenn...