Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Kabeletiketten bei Mercateo online kaufen (806 Angebote unter 9.178.804 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabeletiketten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabeletiketten"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Hellermann Tyton
594-51104
ab € 233,12*
pro 42 Blätter
 
 Packung
Hellermann Tyton
594-61104
ab € 118,55*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
Hellermann Tyton
594-71104
ab € 137,49*
pro Stück
 
 Stück
Hellermann Tyton
594-81104
ab € 193,20*
pro 36 Blätter
 
 Packung
Hellermann Tyton
594-91104
ab € 5,40572*
pro 24 Etiketten
 
 Blatt
Hellermann Tyton
594-13876
ab € 183,89*
pro 34 Blätter
 
 Packung
Hellermann Tyton
594-81101
ab € 202,57*
pro 19 Blätter
 
 Stück
Hellermann Tyton
594-01102
ab € 207,33*
pro Stück
 
 Stück
Hellermann Tyton
594-21102
ab € 246,29*
pro 27 Blätter
 
 Packung
Hellermann Tyton
594-51102
ab € 276,47*
pro 30 Blätter
 
 Packung
Hellermann Tyton
594-31102
ab € 211,05*
pro 23 Blätter
 
 Packung
Hellermann Tyton
594-41101
ab € 195,61*
pro 23 Blätter
 
 Packung
Hellermann Tyton
594-41102
ab € 192,38*
pro 20 Blätter
 
 Stück
Hellermann Tyton
594-11102
ab € 202,63*
pro Stück
 
 Stück
Hellermann Tyton
594-71101
ab € 194,98*
pro 22 Blätter
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabeletiketten
^

Kabeletiketten - für Übersicht statt Kabelsalat

Bei der Arbeit mit elektrischen und elektronischen Geräten gibt es auch eine große Anzahl an Kabeln. Damit man dennoch einen Überblick darüber behält, welches Kabel für welches Gerät bzw. für welchen Anschluss benötigt wird, eignen sich Kabeletiketten ideal als Beschriftungsgrundlage. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Kabeletiketten den Bedürfnissen entsprechen.
Optimalerweise bestehen sie aus einem anschmiegsamen Material, wodurch sie auf Rund- oder auch auf Flachbandkabeln befestigt werden können. Der Aufdruck bzw. die Kabelbeschriftung bleibt durch das weiche Material auch bei stärkerer Verbiegung sehr gut lesbar. Die Größe der Etiketten sollte aber auf den Durchmesser der Kabel sowie den Verwendungszweck abgestimmt werden. Da Kabeletiketten individuell beschriftet oder bedruckt werden können, eignen sich diese für einen vielfältigen Einsatz. Während für den Innenbereich ein Großteil der angebotenen Etiketten verwendet werden kann, gilt es im Außenbereich, speziell für diesen Verwendungszweck hergestellte Etiketten anzubringen. Nur so kann die Lesbarkeit der Beschriftung auch auf Dauer gewährleistet werden.

Kabeletiketten befestigen

Um Kabeletiketten fest und sicher an den vorgesehenen Kabeln anbringen zu können, kann man zwischen verschiedenen Ausführungen wählen. Am einfachsten zu benutzen sind Papieretiketten, die nach der Beschriftung am Kabel angeklebt werden können. Je nach Art besteht auch die Möglichkeit, die Etiketten über einen Computer zu bedrucken. Dies bietet den Vorteil, dass die Aufschrift für jedermann lesbar ist. Außerdem kann man so auch Grafiken, Barcodes oder Sonderzeichen einfach und schnell aufdrucken.
Damit die Lesbarkeit auch bei Feuchte, Hitze oder anderen Einflüssen erhalten bleibt, ist es empfehlenswert, auf die zu klebenden Kabeletiketten eine Schutzfolie aufzubringen. Dies verlängert auch ohne die oben Einflüsse die Haltbarkeit der Etiketten, da der mechanische Abrieb der Markierung verhindert wird.

Kabeletiketten aus Kunststoff

Für manche Einsatzbereiche sind Kabeletiketten aus Kunststoff die ideale Markierungshilfe. Diese können mit einem Kabelbinder am Kabel befestigt werden. So lässt sich bei Bedarf das Etikett problemlos und rückstandslos entfernen. Sie sind zudem im Vergleich zu anderen Materialien widerstandsfähiger und auch mehrfach verwendbar.
Der militärische Bereich ist ein Beispiel für den Einsatz von Etiketten aus wärmeschrumpfendem Polyolefin. Diese passen sich dem Kabeldurchmesser an, können aber nur mit einem speziellen Drucker beschriftet werden.

Vorgefertigte Kabeletiketten

Wird ein Etikett zum Beschriften von einer großen Anzahl an Kabeln benötigt, bedient man sich im Idealfall der vorgefertigten Kabeletiketten. Diese gibt es für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel zur Kennzeichnung von Leitern, Schutzleitern oder Erdungskabeln. Der Vorteil dieser Etiketten besteht darin, dass die Beschriftung der einzelnen Schilder nicht von Hand oder mit dem Drucker durchgeführt werden muss. Die fertigen Etiketten können direkt verwendet werden. Außerdem ermöglicht das identische Aussehen der Etiketten, dass man alle gleichen Kabel auf einen Blick erkennt. So werden zum Beispiel für Erdungskabel weiße und runde Etiketten mit einem schwarzen Zeichen darauf verwendet. Bei einem weißen N in einem blauen Kreis erkennt man sofort, dass es sich hierbei um einen Neutralleiter handelt.
Für eine größere Auswahl zur schnellen Kabelbeschriftung sind auch einzelne Buchstaben, Zahlen oder Ziffern erhältlich, die beliebig kombiniert werden können. Für die üblichen Verwendungszwecke können vorgefertigte Kabeletiketten schnell und problemlos am Kabel befestigt werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kabeletiketten, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG