Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kabeldurchführung

  Kabeldurchführung  (1.445 Angebote unter 27.646.650 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabeldurchführung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabeldurchführung"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20 (7 Angebote) 
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20 Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens s...
Siemens
5ST37603
ab € 36,24*
pro 10 Stück
 
 Paket
Kabeldurchlass, Zamak, Ø60mm, mattchrom, mit Bürste (1 Angebot) 
Kabeldurchlass, Zamak, Ø60mm, mattchrom, mit Bürste mit Bürstendichtung
OK-LINE
25.20.427-0
ab € 14,55*
pro Stück
 
 Stück
Mehrfachdichteinsatz SKINTOP DIX-M M25 3x7 (17 Angebote) 
Mehrfachdichteinsatz SKINTOP DIX-M M25 3x7Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M 25370 Mehrfachdichteinsatz M 25 Anzahl der Leitungseinführungen: 3St. Bohrungsdurchmesser: 7mm schwarz Anwendungsgebiet...
Lapp Kabel
53325370
ab € 0,5755*
pro Stück
 
 Stück
Gummi-Leitungseinführung für 4 Leitungen 4-12mm (4 Angebote) 
Gummi-Leitungseinführung für 4 Leitungen 4-12mm
Siemens
8HP1808
ab € 19,797*
pro 10 Stück
 
 Packung
Kabeldurchlass,120mmx300mm ,Alu Optik (3 Angebote) 
• Mit Klappe und Bürstendichtung · Aluminium eloxiertWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen mm 300 x 120
Hettich
9133401
ab € 47,0893*
pro Stück
 
 Stück
Kabeleinführung, tiefschwarz, Schutzart IP43 (10 Angebote) 
Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75mm, 2 x Flanschverbinder (GFV), Gehäuseseite 440mm, für 3 x 75mm Ø-Leitungen Abmessungen: 396 x 122 x 35mm
Spelsberg
07304301
ab € 66,23*
pro Stück
 
 Stück
Icotek KVT 25 Kabeldurchführung teilbar Grau 1 St. (9 Angebote) 
Icotek KVT 25 Kabeldurchführung teilbar Grau 1 St. Kabelverschraubung KVT Die KVT sind geteilte Kabelverschraubungen. Diese ermöglichen die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen K...
Icotek
45035
ab € 6,37*
pro Stück
 
 Stück
Kabeldurchführung, M16, 5 ... 9mm, EPDM-Kautschuk, Grau (3 Angebote) 
Kabeldurchführung, M16, Typ=FEM 5-9, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=16.5 mm, Höhe=18 mm, Kabeldurchmesser max.=9 mm, Kabeldurchmesser m...
Fibox
FEM 5-9
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
Kabeldurchlass, ø 60 mm , schwarz (3 Angebote) 
9081330 Kabeldurchlass, ø 60 mm , schwarz
Hettich
9081330
ab € 2,0498*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO PP002096 KABELDURCHFÜHRUNG, EINRAST, 19.9MM PK100 (1 Angebot) 
Material d. Kabeltülle: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) Kabeldurchmesser, max.: 14.3 mm Farbe d. Kabeltülle: Schwarz Produktpalette: - Kabeltülle: Offen Montagelochdurchmesser: 18.9 mm Panelstärke, max.: ...
Multicomp
PP002096
ab € 8,07*
pro 100 Stück
 
 Paket
Intellinet 19" Kabeldurchführung, 2 HE, mit Bürstenleiste, grau (3 Angebote) 
Führen Sie Netzwerkkabel aus dem hinteren Bereich Ihres Schrankes genau auf die Höheneinheit durch, auf der Sie es benötigen. Die praktische, integrierte Bürstenleiste dieser Intellinet Kabeldurchf...
Intellinet
712484
ab € 17,76*
pro Stück
 
 Stück
Icotek 31419.900 Kabeldurchführung gewinkelt Schwarz 1St. (2 Angebote) 
Der Flanschwinkel CONFIX FWS dient zur Einführung von metrischen Verschraubungen (FWS-A) oder parallel gewellten Schutzschläuchen (FWS-B) in Maschinen, Steuerpulte oder Schaltschränke. Der aufklapp...
Icotek
31419.900
ab € 9,86*
pro Stück
 
 Stück
Dichtelement CONTA-CLIP KDS-DE 11-12 BK - 28531.4 (3 Angebote) 
Dichtelement Maße (L x B x H): 20,3 x 20,3 x 17,7 mm Kabeldurchmesser: 1 x 11...12 mm Schutzart: IP66 Halogenfrei Silikonfrei UV-stabilisiert Farbe: Schwarz Material: TPE
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28531.4
ab € 1,75*
pro Stück
 
 Stück
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG16,3X6,5 Kautschuk-Mischung schwarz (9 Angebote) 
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
OBO BETTERMANN
2029642
ab € 0,92162*
pro Stück
 
 Stück
Durchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 1xM32, abgewinkelt, Quer (1 Angebot) 
Durchführungsgehäuse, 19628161141, Harting Die 19628161141 ist eine hohe Konstruktion mit seitlicher Durchgangsöffnung und doppeltem Verriegelungshebel.
Harting
19628161141
ab € 43,08*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   97   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.