45° Biegung rechts für 85200 Kabelbrücke 3 Kanäle Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionell...
Kabelbrücke 1 Kanal, dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 40 x 10 max. Belastbarkeit 200 kg, nicht für Sc...
Kabelschutzfarbe: Grau Anzahl der Kanäle: 1 Kanal Kabelschutzmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: SRDR Series Außenbreite: 76.2 mm Außenlänge: 1.83 m SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS ko...
Mit 3 Metern Gesamtlänge bietet das Komplett-Set Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 7 cm und ist ideal für den Einsatz auf Straßen, Messegeländen uvm. Jede Kabelbrücke XXL ist 50 x 85 x 9 cm groß...
für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. ...
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager, Werkstatt- und Produktionsbereiche EHA® Industriekabelbrücken überfahrbar für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bi...
EUROLITE Bodenkabelkanal 75mm breit silber 2m Kabelkanal als Bodenkanal Artikel bestehend aus einer Kanalbasis zur Aufnahme der Kabel und einem Kanaldeckel zum Aufklicken bzw. Aufschieben auf die K...
Gummibelag, Riffelblechprofil, 3 mm hoch, schwarz | TM0849 Gummibelag Riffelblechprofil 3 mm hoch Farbe Schwarz Breite= 1400 mm Gewicht= 3,2 kg/m³ Rolle = 10 m
Kabelbrücke aus schwarzes Polyurethan mit rutschfestem gelben Deckel. Dieser trägt eine Reifenlast von 5 Tonnen = (20 x 20 cm). Die Kabelbrücken lassen sich mittels angeschraubter Zapfen aneinander...
Kabelbrücke aus Kunststoff, Toploader, grau, Länge 1,5 m. Ideal für Verkaufsflächen und Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche. Für den Einsatz auf Messen und Veranstaltungen. Einfache, schnelle u...