Höhe: 50 mm Breite: 900 mm Überfahrlänge: 500 mm Kabelkanäle: 5 à ca. 38 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewicht: ca. 12 kg inkl. gelbem Deckel aus PE...
Kabelbrücke System A / 3 Kanäle - Schake Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche aus Kunststoff mit Deckel Elemente können mit Hilfe von Verbindungszapfen verbunden werden eingegossene...
Innendurchmesser = 15 x 10mm Länge = 3m Breite = 83 mm Farbe = Schwarz Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 2 Serie = Multi Compartment "Die Breiten der Profile BNC1, BNC2 und BNC3 betragen: BNC1 (...
Kabelbrücke System B - Schake Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche aus Kunststoff mit Deckel Elemente können mit Hilfe von Verbindungszapfen verbunden werden Abmaße Durchlasskanäle:...
Dank des modularen Systems lassen sich die Serpa Kabelbrücken SafetyCover beliebig erweitern. Im 3er-Set geliefert, bietet der ummantelte Stahlkern der Serpa Kabelbrücke SafetyCover höchste Stabili...
Innendurchmesser = 15 x 10mm Länge = 3m Abmessungen Innen = 15 x 10mm Farbe = Grau Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 2 Serie = Multi Compartment "Die Breiten der Profile BNC1, BNC2 und BNC3 betr...
1x Lager und Transportpalette zur Aufnahme von Kabelbrücken (Art.- Nr. 874SW-SK-33934-5) 15x Überfahrschutzsystem A für Kabel und Schläuche (Art.- Nr. 874SW-SK-33934)
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: schwarz, grau, beige, blau, min...
Innendurchmesser = 14 x 8mm Länge = 3m Breite = 68 mm Farbe = Schwarz/Gelb Anzahl der Kanäle = 1 Serie = Warning Warnstreifen-Kabelschutz. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) un...
wolk Kabelabdeckung gelb mit einem Kabelkanal, Kanalmaße (BxH): 65 x 30 mm wolk® Kunststoffkabelbrücke für den optimalen Einsatz im Indoorbereich durch Verbindungszapfen beliebig erweiterbar gering...