Kabelbrücke Endstück 45x45mm 39870047WALTHER Endstück zur Kabelbrücke 4K aus Vollgummi Farbe: schwarz Größe: 300 x 590 x 78mm (LxBxH) Achslast bis 9t pro Segment liegen 2 Verbindungszapen bei 4 Kan...
EUROLITE KB-3 Kabelbrücke 3 Kanäle 900x500x70mm Zum Schutz Ihrer Leitungen auf Veranstaltungen Signalfarben (schwarz/gelb) für deutliche Sichtbarkeit Inklusive Tragegriff zum leichten Verlegen der ...
CrashStop®, Schlauch- und Kabelbrücke gelb, Länge: 680 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 90 mm, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanalbreite: 90 mm, Anzahl der Kanäle: 2
Die Schake Aufstellvorrichtung für Kabelbrücken ist als mobile Aufstellvorrichtung zur Verlegung von Kabeln oder Schläuchen über Baustellenstraßen flexibel einsetzbar. Die Konstruktion kann ebenfal...
GIFAS Kabelbrücke MINI.UNTERTEILzu mehrreihiger Kabelmatte Material:Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Technische Daten:Abmessung: L x B = 804 x 241 mmKanäle: 5Kanalbreite: 30 mm BreiteKanalhöhe: ...
Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar mit 1600 mm Länge für Sicherheit und Ordnung. Das EVOline Kabelmanagement ermöglic...
CrashStop®, Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Länge: 680 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 90 mm, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanalbreite: 90 mm, Anzahl der Kanäle: 2
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, schwarz / gelb, VE 4 Stk. So sind Kabel, Schläuche und Rohre keine Stolperfallen mehr! Mit bereiften Fahrzeugen bis 1,5 t überfahrbar. Mit Längsv...
Das Endstück links der Bordsteinrampe Typ NOX besteht aus Recyclingmaterial und verfügt über praktische Reflexlinsen, damit die Bordsteinrampe auch im Dunkeln zu erkennen ist. Die Rampe lässt sich ...