Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046WALTHER Kabelbrücke 4K Bogen 30° aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 455 x 590 x 78 mm (LxBxH) Achslast bis 9t pro Segment liegen 2 Verbindungszapen bei 4...
EUROLITE Kabelbrücke Kreuzung 550x550 4 Kanäle Zum Schutz Ihrer Leitungen auf Veranstaltungen Signalfarben (schwarz/orange) für deutliche Sichtbarkeit Kabelbrücken lassen sich ohne weiteres Zubehör...
für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigung nötig · aus schwarzem PVC mit reflektierender Folie · beliebig zu v...
Die Schake Aufstellvorrichtung für Kabelbrücken ist als mobile Aufstellvorrichtung zur Verlegung von Kabeln oder Schläuchen über Baustellenstraßen flexibel einsetzbar. Die Konstruktion kann ebenfal...
KLOTZ Schlauchbrücke Admi-Bridge für B- und C-Schläuche (Kabelbrücke) Admi®-Bridge Sicherheits-Schlauchbrücke • Für C- und B-Schläuche • Aus Gummi • Mit Reflektoren • Flexible Anpassung an Unebenhe...
EUROLITE KB-2 Kabelbrücke 2 Kanäle 1010x240x45mm Zum Schutz Ihrer Leitungen auf Veranstaltungen Signalfarben (schwarz/gelb) für deutliche Sichtbarkeit Inklusive Tragegriff zum leichten Verlegen der...
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, lichtgrau, VE 4 Stk. So sind Kabel, Schläuche und Rohre keine Stolperfallen mehr! Mit bereiften Fahrzeugen bis 1,5 t überfahrbar. Mit Längsverbin...
Kabelbrücke Maxi,vorübergeh.Schutz von Leitungen usw.,schwarz,Gummi,850x500x90mm Kabelschutz-Brücke Maxi, vorübergehender Schutz von elektrischen Leitungen, Kabeln und Feuerlöschschläuchen auf Stra...
Die Schake Aufstellvorrichtung für Kabelbrücken ist als mobile Aufstellvorrichtung zur Verlegung von Kabeln oder Schläuchen über Baustellenstraßen flexibel einsetzbar. Die Konstruktion kann ebenfal...