Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar mit 2 Metern Länge für Sicherheit und Ordnung. Das EVOline Cable Management ermögl...
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager- Werkstatt- und Produktionsbereiche EHA® Industriekabelbrücken überfahrbar für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bi...
Schlauch- und Kabelbrücke L1200xB210xH65mm Vollgummi schwarz für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nöti...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Abmessungen Innen = 14.8 x 7.4mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-...
Breite: 1 m Länge: 8 m Stärke: 2,6 mm Material: Gummi Gewicht: ca. 27 kg Farbe: schwarz | elastisch ideal zum Abdecken von Kabeln und Schläuchen aller Art rutschfest durch feine Riffelung wetterfes...
Endstück mit Nut schwarz für Schwerlastkabelbrücke MORAVIA Kabelbrücken für den Schwerlastverkehr hoch belastbar durch spezielle Hartgummimischung (max. 12 t Achslast) Signalwirkung durch gelben De...
Die preisgünstige Variante zum Defender III System. In den Boden geformte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter den Defender Compact Kabelbrücke zu legen und damit das Gewicht von...
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum ode...
Endstück Zapfen, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt K...
Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 ...
Material: Gummi Maße (HxBxT): 43 x 1200 x 800 mm Gewicht: 29 kg | praktische Gummi-Platte zur Abdeckung und zum Schutz des Bodens z.B. auf Veranstaltungen oder Baustellen Noppen auf der Oberseite g...
Innendurchmesser = 14.8 x 7.8mm Länge = 1m Breite = 50,8 mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...