Kabelbrücke Höhe x Breite x Tiefe 90 x 910 x 700 mm Überfahrhöhe 90 mm In rot/weiß Ausgestattet für unebenen Untergrund geeignet durch integrierte Bänder 2 Kabelkanäle, Ø 85 mm Bitte beachten Sie: ...
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Endstück Nut, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Komb...
Die Defender Midi wurde als Lösung für Anwendungen zwischen der Defender Mini und Defender III entwickelt und hat sich als Standard für die Industrie und Veranstaltungstechnik am Markt durchgesetzt...
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich Ausgewählte Version: 7 - schwarz EHA® Kabelbrücken aus Aluminium hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile besonders ...
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich Ausgewählte Version: 9 - schiefergrau EHA® Kabelbrücken aus Aluminium hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile beson...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...
Aluminiumblech-Kabelabdeckung mit Antirutsch-Riffelblechoberfläche, max. Belastung 200 kg Mottez Aluminiumblech-Kabelabdeckung mit Antirutsch-Riffelblechoberfläche max. Belastung 200 kg Maße (BxHxT...
45° Biegung rechts für 85200 Kabelbrücke 3 Kanäle Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionell...
Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Innen- und Außeneinsätze und sind sowohl mit gel...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...