WKK 110227971 110227971 Kabelbinder 370 mm 7.60 mm Natur 100 St. Standard Kabelbinder Technische Daten: Bündel-Ø (max.) (Details): 102 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Br...
Länge = 95mm Breite = 2,4 mm Farbe = Natur Material = Nylon 66 Typ = Nicht lösbar Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +75°C Verhalten im Brandfall = Halogenfrei Z...
WKK 120122071 120122071 Kabelbinder 200 mm 2.50 mm Schwarz Hitzestabilisiert,UV-stabilisiert,beständig gegen Öl,beständig gegen Lösungsmittel,beständig gegen Benzin 100 St. Hitzeb. Kabelbinder 200x...
Einfache Montage, werkzeugfrei - Spreizanker verrasten hör- und fühlbar - Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen - Schützt vor eindringendem Schmutz und...