Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6 Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD) Zusätzlich große...
TRU COMPONENTS 1592869 TC-CV200MKBK203 Kabelbinder 200 mm 2.50 mm Schwarz UV-stabilisiert 1000 St. Standard-Kabelbinder, innenverzahnt Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem ...
Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6 Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD) Zusätzlich große...
Länge = 190mm Breite = 3,5 mm Farbe = Natur Material = Polyamid 6.6 (PA66) Typ = Innen gezadert Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +105°C Verhalten im Brandfall ...
Kabelbinder mit Beschriftungsfläche, 61716560, LAPP Der 61716560 ist ein Kabelbinder, der sich zum Bündeln und Markieren von Kabeln, Kabelbündeln, hydraulischen und pneumatischen Versorgungsleitung...
TRU COMPONENTS 1592873 TC-CV300S203 Kabelbinder 300 mm 4.80 mm Blau 100 St. Standard-Kabelbinder, innenverzahnt Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Hal...