Kabelbinderfarbe: Aqua Produktpalette: Pan-Ty PLT Kabelbinder: Standard Kabelbindermaterial: ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) Kabelbündeldurchmesser, max.: 48 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Kabelbi...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
NORMAFIX� CTNORMAFIX Kabelbinder befestigen Kabel sicher in elektrischen Installationen, Industrieverkabelungen, im Automobilvereich, etc. Hergestellt aus PA 6.6. Widersteht extremen Temperaturen u...
Kabelbinderbreite: 3.6 mm Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 HS (Polyamide 6.6 HS) (Heat Stabilised) Kabelbinderfarbe: Black SVHC: To Be Advised Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm Kabelbinder: Standar...
Kabelbinder, Typ=PCT-0300-050-YW-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=286 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Gelb, Halogenfrei=Ja, Kabe...