Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kabelbinder

  Kabelbinder bei Mercateo online kaufen (7.219 Angebote unter 21.487.628 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelbinder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kabelbinder 300x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz (21 Angebote) 
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder m...
Hellermann Tyton
111-08290
ab € 0,064*
pro Stück
 
 Paket
Hellermann Tyton
138-00047
ab € 1,277*
pro 100 Stück
 
 Packung
Hesse
491113
ab € 3,07*
pro 100 Stück
 
 Beutel
HellermannTyton Kabelbinder 4,6x200 sw UB200C-B-PA66-BK-C1 (8 Angebote) 
HellermannTyton Kabelbinder 4,6x200 sw UB200C-B-PA66-BK-C1 Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 200mm, Einsatztemperatur -40 ... 85°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, ...
Hellermann Tyton
138-00046
ab € 0,01296*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS 1577960 Kabelbinder 300 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St. (2 Angebote) 
Kabelbinder Schwarz Kabelbinder-Länge (Bereich) 300 mm Kabelbinder Hitzestabilisiert Verzahnung: Innen Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 80 mm · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr...
TRU Components
1577960
ab € 2,89*
pro 100 Stück
 
 Paket
Kabelbinder 390x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz (22 Angebote) 
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder m...
Hellermann Tyton
111-05460
ab € 0,0794*
pro Stück
 
 Paket
HELLERMANN Kabelbinder 2,5x100 T18R-W-BK-C1 111-01960 (22 Angebote) 
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Hellermann Tyton
111-01960
ab € 0,96*
pro 100 Packungen
 
 Paket
Cimco
18 1361
ab € 0,35*
pro 100 Packungen
 
 Paket
HellermannTyton REZ200 Nylon 66 Kabelbinder Lösbar 4,7 mm x 200mm, schwarz (14 Angebote) 
Länge = 200mm Breite = 4,7 mm Farbe = Schwarz Material = Nylon 66 Typ = Lösbar Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Serie = REZ200 Zugfestigkeit = 135N Bünde...
Hellermann Tyton
115-40200
ab € 0,1752*
pro Stück
 
 Stück
CIMCO Kabelbinder 200x3,5 schwarz,wetterfeste Ausführung 181804 (7 Angebote) 
Kabelbinder 200x3,5 schwarz,wetterfeste Ausführung 181804
Cimco
181804
ab € 0,0154*
pro Stück
 
 Stück
HELLERMANN Universalbinder UB100A-N-PA66-NA-C1 138-00001 (14 Angebote) 
Kabelbinder 100x2,5 natur
Hellermann Tyton
138-00001
ab € 0,31*
pro 20 Packungen
 
 Paket
Hellermann Tyton
138-00009
ab € 2,484*
pro 100 Stück
 
 Packung
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz (18 Angebote) 
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder m...
Hellermann Tyton
111-02160
ab € 0,0303*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbinder 100x2,5 mm, natur (13 Angebote) 
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Hellermann Tyton
111-01919
ab € 0,80*
pro 100 Stück
 
 Packung
Kabelbinder 390x4,7 mm, natur (14 Angebote) 
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Hellermann Tyton
111-05419
ab € 6,49*
pro 100 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   482   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelbinder
^

Kabelbinder - den Nippel durch die Lasche ziehen und ... fertig!

Die umständliche Handhabung von Gegenständen aller Art beziehungsweise deren Erläuterung in Gebrauchsanweisungen hatte die Anregung zu dem Schlager mit dem Nippel und der Lasche gegeben. Ganz anders funktionieren Kabelbinder. Hier muss im wahrsten Sinne des Wortes nur der Nippel durch die Lasche gezogen werden - und fertig! Außerdem sind Kabelbinder nicht nur zum Bündeln und Befestigen von Kabeln geeignet, die Einsatzfelder reichen vom Auto über den Garten, die Befestigung von Wahlplakaten bis hin zur Zugentlastung bei Kabeldurchführungen.

Funktionsprinzip

Der klassische Einweg-Kabelbinder besteht aus einem flexiblen Kunststoffband mit Rasterung. Das schmale Ende des Bandes wird durch die Öse am anderen Ende des Bandes geführt. An der Öse befindet sich eine Rastnase, die sich beim Durchführen an der Bandrasterung automatisch festklemmt. Ein weiteres Anziehen des Kabelbinders ist bis zum engen Anliegen an das zu befestigende Gut jederzeit möglich, das Lösen jedoch nicht. Dadurch ist die Befestigung mit einem Einweg-Kabelbinder rüttelfest und sicher. Zum Ablösen muss der Kabelbinder durchgeschnitten werden. Für die leichtere Verarbeitung sind mechanische und pneumatische Montagewerkzeuge erhältlich. So genannte Mehrweg-Kabelbinder oder Wiederöffnungsbinder lassen sich dagegen nach dem Einrasten ohne Beschädigung wieder lösen. Dafür ist die Befestigung mit diesen Kabelbindern nicht immer rüttelfest. In diese Kategorie fallen auch die Befestigungsbänder mit Klettstreifen.

Typen, Maße, Einsatzbereiche

Aufgrund der großen Anwendungsbreite sind eine Vielzahl verschiedener Typen und Ausführungen von Kabelbindern erhältlich. Einige wesentliche Typen und Eigenschaften werden nachfolgend beschrieben.

Einweg-Kabelbinder

Diese Kabelbinder werden für die dauerhafte Bündelung und Befestigung von Kabelsträngen und anderen flexiblen Leitungen verwendet. Die Kabelbinder sind in verschiedenen Längen, Breiten und Stärken erhältlich. So genannte Endloskabelbinder (z.B. 15 m auf Rolle) werden mit einem Werkzeug passgenau verarbeitet und reduzieren damit den Materialverbrauch. Für die Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen gibt es Kabelbinder mit erhöhter Temperatur- und UV-Beständigkeit, so dass damit eine dauerhafte und sichere Befestigung unter fast allen Umgebungsbedingungen möglich ist. Als Nebeneffekt können die Kabelbinder auch zur Kennzeichnung, Beschriftung und Ordnung verwandt werden. Daher werden farbige Kabelbinder, Kabelbinder mit Beschriftungsmöglichkeit und diversen Befestigungsvorrichtungen und Abstandselementen angeboten.

Je nach Einsatzzweck sind diese Kabelbinder mit einer Außenverzahnung oder Innenverzahnung versehen. Bei der Außenverzahnung liegt an dem Bündelgut die glatte Seite an. Damit wird das Bündelgut vor Beschädigungen geschützt. Bei der Innenverzahnung liegt die raue Seite am Bündelgut und bewirkt damit eine hervorragende Fixierung zwischen Bündel und Binder an der vorgesehenen Stelle. Auch Kabelbinder mit beidseitiger Verzahnung sind verfügbar, die von beiden Seiten eingeschlauft werden können.

Für die Befestigung des gebundenen Stranges sind verschiedene Befestigungsmöglichkeiten vorgesehen. Neben der unmittelbaren Befestigung durch den Kabelbinder selbst sind Adapter für Befestigungssysteme verfügbar. So gibt es Kabelbinder für die Einlochmontage oder mit Lamellenfüßen die an Kabeltrassen befestigt werden können. Als weitere Befestigungsmöglichkeit gibt es zusätzliche Befestigungssockel mit Öse die mittels Klebepad oder Verschraubung an der Trasse, der Wand oder einem anderen Gegenstand befestigt werden. Der Kabelbinder wird nun durch diese Öse geführt und erst dann die Schlaufe um das Bündelgut zusammengezogen. Doppelkopfbinder sind mit zwei Ösen versehen, so dass zwei Bündel parallel geführt werden können oder die zweite Schlaufe für die Befestigung an einem Trägerelement verwendbar ist.

Wiederöffnungsbinder

Kabelbinder, die ohne Beschädigung wieder geöffnet werden können, ermöglichen eine flexible Bündelung und Befestigung, die sich leicht ändern lässt. Die maximal zulässigen Zugkräfte dieser Wiederöffnungsbinder liegen allerdings deutlich unter denen von Einweg-Kabelbindern. Die Öffnung des Binders erfolgt je nach Ausführung durch Anheben einer Rastzunge, Druck auf den Kopf des Binders oder durch kurzen Zug am Binder. Einfache Ausführungen dieser mehrfach verwendbaren Binder sind Kugelbinder oder Knotenbinder, die durch leichten Zug am Binderende gelöst werden. Zur Sicherung vor unbeabsichtigtem Öffnen sind mitunter Rückschlauf-Ösen vorhanden.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kabelbinder, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.