KSS TV100 TV100 Knotenband 100 mm 2.20 mm Grün 100 St. Knotenband Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband. Technische Daten: Bündel-Ø (max.) (Details): 25 mm · Herstellerfarbe...
KSS 28530c1284 Kabelbinder 610 mm 7.60 mm Natur 100 St. Standard-Kabelbinder, innenverzahnt Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut....
Hersteller: KSS WIRING Setinhalt: 100 farbige Kabelbinder, L. 203mm, B. 3,2mm;200 farbige Kabelbinder, L. 100 mm, B. 2,5 mm;50 farbige Kabelbinder, L. 280 mm, B. 4,8 mm Kabel Zubehör-Typ: Kabelbind...
10er Pack KSS 28530c1326 BST201 Kabelbinder 201mm 4.60mm Metall 1St./Pack Kabelbinder für den Einsatz unter extremen Bedingungen, Resistenz gegen Schmutz sowie hohen Temperaturschwankungen. Kategor...
10er Pack KSS 28530c1327 BST362 Kabelbinder 362mm 4.60mm Metall 1St./Pack Kabelbinder für den Einsatz unter extremen Bedingungen, Resistenz gegen Schmutz sowie hohen Temperaturschwankungen. Kategor...