durch Aufstecken des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel können auch lose Kabelbünde abgerollt werden · der Teleskopmitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm · er eignet sich da...
Kabelabroller mit 4 Spulenhalter KA6-90 Donau Elektronik 1 St. Kabelabroller mit 4 Spulenhalter Praktischer Tischabroller für Litzen, Drähte und Lötzinn auf Spulen mit maximalem Durchmesser von Ø 6...
Mini-Rollschiene paar 142698Katimex® Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabsta...
Katimex? Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, fur Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifu?en, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm)....
Kabeltrommelabrollermit Seitenführung, zum achslosen Abspulen von Trommeln, die Trommelgröße kann durch versetzen einer Rolle angepasst werden,Trommel-Ø 1000 mm, Belastbarkeit: 700 kg Montageart: f...
Mit Hilfe dieses Kabelabrollers können Kabeltrommeln mit einem Gewicht bis 250 kg und einem maximalen Breite von 470 mm problemlos abgerollt werden. Der Kabelabroller ist kugelgelagert und hat somi...
Kabelabroller RED4POWER DCP1043, 600x400x100 mm Dieser Kabelabroller erleichtert das Abwickeln von Kabeln, Drähten und Seilen auf Kabelhaspeln. Die Laufrollen können stufenlos auf die entsprechende...
Set Kabelabroller Schwarz 20 x 12 cm mit Schneidezange 23CA259 Quadrios 2 Teile Set Kabelabroller Schwarz 20 x 12 cm mit Schneidezange Stabile Ausführung für Wandmontage oder als Standgerät Massive...