Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/2-A4-L250Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/4-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/4 NPT Außenge...
UNIPIPE PLUS weiß im Schutzrohr 20x2.25 - 28/23 mm, blue, Rolle 75 Meter Spezifikation: Uponor Uni Pipe PLUS - Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiums...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-R1/8-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss R1/8 Außengewin...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-UNI25-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Einschweißkuge...
Größe nom. = 28 mm, 21 mm, 21mm Fitting Typ = Y Stück Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Feste 3-polige Adaptalok ® IP66-Kupplung. Die 3-poligen festen Adaptalok ® Kupp...
UPONOR UNIWELL Schutzrohr blau, aus PE-HD NW 20 (16 x 2), Rolle: 50 Meter gewellt, aus HDPE für Rohr in Rohr Installation (RiR). Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Lieferung im Ring
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/2-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/2 NPT Außenge...