GEBERIT FlowFit Systemrohr ML, in Schutzrohr 20 mm x 3,1 cm, Rolle 50 m Verwendungszwecke - Für Geberit FlowFit - Für Geberit PushFit - Für Trinkwasser kalt und warm Für Heizungswasser - Für Kühlwa...
Verschließbares, geschlitztes Wellrohr Co-flex PP-UV schwarz aus UV-geschütztem, modifizierten Polypropylen, schwarz. Zur Nachinstallation im Freien, besonders geeignet für SAT und Solaranlagen, Te...
9910611 - THW-6-N1/2-A4-L200 / Temperaturerfassung Zubehör Schutzrohr Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern der Serie TP mit einem Durchmesser von 6mm Prozeßanschluß 1/2NPT Außengewinde
Hersteller: ANAMET EUROPE Betriebstemperatur: -55...260°C Material: Glasfaser Länge: 15m Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3 Außendurchme...
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke ...