Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kabel-Rohr

  Kabel-Rohr  (3.857 Angebote unter 27.721.429 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabel-Rohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabel-Rohr"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Kunststoffpanzerrohr M20 biegsam halofrei mittl. Druckbean. (10 Angebote) 
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...
Fränkische Rohrwerke
FFKUS-EM-F-LS0H20SW
ab € 247,27*
pro 50 Meter
 
 Packung
Schutzrohr l=300mm für Temperatursensor (8 Angebote) 
Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/2''
ifm electronic
E35030
ab € 61,60*
pro Stück
 
 Stück
24er Pack starres PVC-Isolierrohr, metrisch, glatt, grau, M 20 mm, a´2m (2 Angebote) 
24er Pack starres PVC-Isolierrohr, metrisch, glatt, grau, M 20 mm, a´2m mit angeformter Muffe flammwidrig Klassifikation 33211 Druckfestigkeit: mittel (750N) Schlagfestigkeit: mittel (2J) Tiefste z...
Gewiss
200826
ab € 42,6648*
pro 48 Meter
 
 Packung
Montagerohr ifm electronic E89065 - 100 mm (5 Angebote) 
Montagerohr E89065 für Signalsäulen von ifm electronic Schwarz Material: Aluminium Länge: 100 mm
ifm electronic
E89065
ab € 11,02*
pro Stück
 
 Stück
Quick-Pipe M16 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035 (11 Angebote) 
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Mult...
OBO BETTERMANN
2153904
ab € 1,22*
pro 2 Meter
 
 Stück
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr sw 16x2mm VPE 75 m (3 Angebote) 
im gewellten Schutzrohr aus PE-HDWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Lagen: 5· Ausdehnungskoeffizient: 0,025mm/(m.K)· Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 24,2mm· Diffusionsdicht: Ja· Flexibel...
DW Verbundrohr
16110
ab € 145,17*
pro 75 Meter
 
 Packung
Duravit Anschluss-Set SensoWash f Vorwandelemente m Leerrohr 1006910000 (3 Angebote) 
Duravit Anschluss-Set SensoWash f Vorwandelemente m Leerrohr 1006910000 für Anschluss im Spülkasten
Duravit
1006910000
ab € 61,89*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 20 2m (10 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 20 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
Fränkische Rohrwerke
22220020
ab € 0,6789*
pro Meter
 
 Packung
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 21mm (14 Angebote) 
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
HellermannTyton
166-11104
ab € 1,74*
pro Stück
 
 Meter
13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe 13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr Marke: Dr. Fischer Betriebsspannung: 235V Lampenleistung: 500W Sockelbezeichnung des Leucht...
Dr. Fischer
13169Z/850
ab € 36,20*
pro Stück
 
 Stück
Adaptaflex KFS Leerrohr PVC, Ø 25mm nom. flexibel, Weiß A ø 25mm I ø 19.7mm x 10m, mit IP-Schutzklasse (1 Angebot) 
Durchmesser nom. = 25mm Material = PVC Rohrtyp = Flexibel Serie = KFS Farbe = Weiß Innendurchmesser = 19.7mm Länge = 10m Schutzart = IP40, IP65 Betriebstemperatur max. = +60°C Standards = EN50086
Adaptaflex
7TCA296090R0029 KFS25/W/10M
ab € 27,98*
pro 10 Meter
 
 Spule
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 20 ws (10 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 20 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...
Fränkische Rohrwerke
22520120
ab € 1,645*
pro Stück
 
 Meter
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRBeton110 gr (7 Angebote) 
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRBeton110 grKabuflex R plus Typ 750 ist ein biegsames PE Kabelschutzrohr zur Durchführung bei Beton-Bodenplatten, in Farbe grau, halogenfrei, in Verbundbauweise mit...
Fränkische Rohrwerke
19230110
ab € 6,55944*
pro Stück
 
 Meter
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr blau 20x2,25mm VPE 75 m (3 Angebote) 
im gewellten Schutzrohr aus PE-HDWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Lagen: 5· Ausdehnungskoeffizient: 0,025mm/(m.K)· Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 28,5mm· Diffusionsdicht: Ja· Flexibel...
DW Verbundrohr
16130B
ab € 204,80025*
pro 75 Meter
 
 Packung
Stangenrohr PVC, 2 m EN 20 mm, grau (11 Angebote) 
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...
REV Ritter
DVE4008297797227
ab € 0,95*
pro 2 Meter
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   258   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabel-Rohr
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.