- Material: (Gehäuse, Klappdeckel) Edelstahl - Für 8x 1/3 GN-Behälter bis 150 mm Tiefe - Lieferung ohne GN-Behälter - Einfach zu reinigender Filter durch Servicetür - Verdampfer eingeschäumt - Digi...
Bartscher Kühlaufsatz GL4-2001 | Höhe Glasaufsatz: 195 mm | Maße: 200 x 33,5 x 459 cm. Gewicht: 43,5 kg Kühlaufsatz GL4-2001 | Hygienisch und sauber - Glasaufsatz als Hustenschutz | Höhe Glasaufsat...
- Material: (Gehäuse, Klappdeckel) Edelstahl - Ideal in Kombination mit unseren Pizzatischen - Für 9x 1/3 GN-Behälter bis 150 mm Tiefe - Lieferung ohne GN-Behälter - Einfach zu reinigender Filter d...
Gehäuse aus beschichtetem Edelstahl mit Doppelverglasung. Mit selbstschließender Tür. Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer. Mit Luftkanal um Kondensation vorzub...
HENDI Aufsatz Kühlvitrine 98 Liter - 230 V - 190 W - 452x406x(H)1116 mm Digitalanzeige mit Temperaturregelung. Lüftungskühlung mit automatischer Abtauung. Temperaturbereich: 0° bis 12°C. Kältemitte...
Steckerfertige Umlufttischkühlvitrine mit 2 vertikale LED Linien, Kundenseitig an der linken und rechten Innensäule, 4 seitige Doppelverglasung. Bedienerseitig ist elektronische Steuerung mit digit...
HENDI Aufsatzkühlvitrine - 230 V - 5 x GN 1/4 - 161 W Edelstahl - Hygiene-Schutz aus gehärtetem Glas - Automatische Abtauung, digitales Thermostat und LCD-Display - Geeignet für GN 1/4 Behälter bis...