Küchenwaage grau lackiertes Stahlgehäuse Schale aus Edelstahl, hochglänzend, Nutzlast bis 2 kg, skaliert in 10 g-Schritten, Schalenkapazität: 0,7 l Länge: 14,5 cm, Breite: 20 cm, Gesamthöhe: 25 cm
Beurer KS 34 Stainless Steel Küchenwaage Wägebereich (max.)=15 kg Edelstahl Beurer KS 34 Stainless Steel Küchenwaage Mit Hold-Funktion: dauerhafte Gewichtsanzeige nach Abwiegen von großen Gegenstän...
Korona PAUL Küchenwaage mit Messschale Wägebereich (max.)=5 kg Creme Korona Küchenwaage PAUL Ausstattung: Hochwertige Edelstahl Wiegeschale Spülmaschinengeeignet Tara-Zuwiegefunktion Großes Vollsic...
- elektronische Kuchenwaage zum Wiegen von Zutaten mit einem Gewicht bis zu 5 Kilogramm- Wiegeflache aus hochwertigem Sicherheitsglas, einfach abnehmbar zum Reinigen - hochprazise Sensortechnik - l...
extra große Wiegefläche (30 x 22 cm) aus gebürstetem Edelstahl - Wiegeskala bis max. 15 Kg - Genauer Wiegesensor mit 1g-Teilung - Elegante Touch-Bedienung - Großes, gut sichtbares Display - HOLD-Fu...
Küchenwaage, ELSA 70247 schwarz elektrisch LCD-Anzeige Tragkraft bis 5 kg in 1 g-Schritten Tara-Zuwiegefunktion mit Abschaltautomatik inkl. Batterie CR2032 Abmessungen: B 140, L 195, H 18 5 Jahre G...
Digitale Küchenwaage ACCURA 15.0 kg Zum Wiegen von Lebensmitteln bis zum Gewicht von 15.0 kg, mit 1g-Schritt. Zuwiege-Funktion,man kann einzelne Zutaten nacheinander zuwiegen. Display mit großen Za...
Die Savvies SU75 UltraClear Displayschutzfolie ist bestens als zuverlässiger und unsichtbarer Displayschutz für Ihr Eon Eono by Amazon Digitale Küchenwaage geeignet. Hohe Transparenz Die hochtransp...