Küchenwaage grau lackiertes Stahlgehäuse, Wägeplattform aus Edelstahl 18/0, Nutzlast bis 20 kg, skaliert in 100 g-Schritten, Auflagefläche: 25 x 25 cm Länge: 25 cm, Breite: 25 cm, Gesamthöhe: 27 cm
So leicht und bequem war der Abwasch nach dem Backen noch nie! Die digitale Küchenwaage Page Aqua Proof kann durch das vom TÜV zertifizierte wasserdichte Gehäuse bedenkenlos in die Spülmaschine ges...
WEIS »Eco Pro« Küchenwaage, Länge: 245 mm, Breite: 190 mm, schwarz »Eco Pro« Sicherheitsglas, Kunststoff Umweltfreundliche Technologie durch eine Funktionsweise ohne Batterien Effiziente Energiegew...
Mit der digitalen Küchenwaage haben Sie mehr Freude beim Kochen und Backen. Die Waage überzeugt mit ihrer hohen Tragkraft von bis zu 5 kg. Dank der praktischen Zuwiegefunktion über die Tara-Taste k...
Mechanische Küchenwaage Classic; 15x10x21 cm (LxBxH); edelstahl Mechanische Küchenwaage aus Edelstahl 18/10, poliert. Waagschale ist abnehmbar (Ø 20 cm), hervorragende Standfestigkeit auf der Waage...
Digitale Küchenwaage, GT-KSg-10, rund rosa Stilvolle, digitale Waage mit Wiegefläche aus Glas, TARA-Funktion und Abschaltautomatik. Ideal als Küchen- oder Briefwaage, zum Wiegen von Lebensmitteln, ...