Digitale Nährwert-Analysewaage zur unkomplizierten Ernährungskontrolle. Produktdetails: gut ablesbares LCD-Display | Anzeige von Gewicht und Energiewert, sowie Kilokalorien, Kilojoule, Kohlehydratg...
Alpina Analoge Küchenwaage ALPINA Die Waage ist analog und funktioniert somit ganz ohne die Nutzung von Strom oder Batterien. Mit Hilfe dieser Retrowaage können Sie die Zutaten bei bis zu 5 kg Wieg...
KESPER Küchenwaage Digital max. 5kg., Bambusholz Zum Abwiegen beim Backen oder Kochen oder als Briefwaage geeignet. digitale Küchenwaage mit Tara-Funktion LCD-Display mit energiesparender AUTO-OFF-...
Die Deko Waage ist ein heißer Tipp, falls Sie Accessoires im nostalgischen Stil lieben. Die Antik Küchenwaage brilliert mit altmodischer Verspieltheit. Die floralen Verzierungen am Sockel oder auch...
- Küchenwaage mit Edelstahlplatte, 175x150mm - Genauigkeit pro Gramm bis 5 kg - Hintergrundbeleuchtung - Funktionen : Auto Aus - Messbereich: 0,01 – 5 kg - Messgenauigkeit: 1 gr - Batterie: 2 x AAA...
Bergner Küchenwaage digital Kupfer Küchenwaage 59 x 27,6 mm Mit LCD-Display und Beleuchtung Hergestellt aus Edelstahl und ABS-Kunststoff 5000 g/ 11 lb Kapazität und 1 g Genauigkeit Gewichtseinheit:...
- elektronische Kuchenwaage zum Wiegen von Zutaten mit einem Gewicht bis zu 5 Kilogramm- Wiegeflache aus edlem Bambusholz - genaue Gewichtskontrolle durch hochprazise Sensortechnik - leichte Bedien...
Korona CLEO Küchenwaage mit Messschale,digital Wägebereich (max.)=5 kg Weiß-Grau Korona 76161 Batterielose Küchenwaage CLEO Batterielose Küchenwaage Energieerzeugung durch Drehen des Power-Buttons ...