Isolierbuchse, Typ=IB 3, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Dicke=1.05 mm, Durchmesser=6.3 mm, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Höhe=1.9 mm, Länge=-888, Farbe Isolierm...
Isolierbuchse, Typ=IB 6, Betriebstemperatur, max.=163 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6 mm, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Höhe=2.2 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Schwarz, ...
Isolierbuchse, Typ=IB 1, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchmesser=7.1 mm, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Höhe=4.7 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Schwarz...
Isolierbuchse, Typ=IB 4, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Dicke=1.2 mm, Durchmesser=4.2 mm, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Höhe=2.2 mm, Länge=-888, Farbe Isolierma...
Isolierbuchse, Typ=198 0062, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Dicke=1.8 mm, Durchmesser=4.2 mm, Höhe=7 mm, Länge=12 mm, Farbe Isoliermaterial=Weiss, Geeignet für=M4 S...