Übersicht
"Isolierbuchsen" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Isolierbuchse für Halbleiter (3 Angebote) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Polysulfon GV; Betriebstemperatur: - 50 bis +170 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IB 2, Polysulfon
Fischer Elektronik
10006835
ab € 0,0407* pro Stück
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ 119.08. Aus schwarzem Polyamid, temperaturbeständig bis ca. 140 °C. Typ: 119.08.12, D 5,5, d 3,0, d1 3,5, L1 2,5 mm
ab € 0,0204* pro Stück
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Teflon, Betriebstemperatur: - 260 bis +250 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Bauform 2 Typ IB. Typ: IBT 4, Teflon
Fischer Elektronik
10144354
ab € 0,33* pro Stück
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Teflon, Betriebstemperatur: - 260 bis +250 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IBT 6, Teflon
Fischer Elektronik
10144355
ab € 0,68* pro Stück
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Polyamid; Betriebstemperatur: - 40 bis +163 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IB 7, Polyamid
Fischer Elektronik
10037002
ab € 0,0307* pro Stück
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ 119.08. Aus schwarzem Polyamid; temperaturbeständig bis ca. 140 °C. Typ: 119.08.08, D 12, d 5,1, d1 5,5, L1 4,0 mm
ab € 0,0307* pro Stück
Isolierbuchse für Halbleiter (1 Angebot) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Polysulfon GV; Betriebstemperatur: - 50 bis +170 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IB 3, Polysulfon
Fischer Elektronik
10144353
ab € 0,0407* pro Stück
Isolierbuchse für Halbleiter (2 Angebote) Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Austerlitz IB. Aus HTF, hochtemperaturfest und formstabil; Betriebstemperatur: max. 200 °C. Typ: IB 7-0, für TO 220
Austerlitz Electronic
IB 7
ab € 0,18* pro Stück
ab € 0,60* pro Stück
ab € 176,89* pro 25 Stück
50er Pack Isolierbuchsen IB6 FISCHER f. TO220 (1 Angebot) 50er Pack Isolierbuchsen IB6 FISCHER f. TO220 Polyamid Isolierbuchsen für Bauteile mit TO220 Gehäuse Polyamid Isolierbuchsen für Bauteile mit TO220 Gehäuse Technische Daten: Material: Polyamid Betr...
ab € 4,89* pro 50 Stück
Isolierbuchse Schwarz 100 Stk. (2 Angebote) Isolierbuchse, Typ=IB 11, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Dicke=1 mm, Durchmesser=7.1 mm, Durchschlagfestigkeit=38 kV/mm, Höhe=3.5 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermat...
ab € 0,0566* pro Stück
ab € 14,13* pro Stück
ab € 107,58* pro 25 Stück
Isolierbuchse Schwarz 100 Stk. (1 Angebot) Isolierbuchse, Typ=IB 8, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=6 mm, Durchschlagfestigkeit=38 kV/mm, Höhe=3.5 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Schwarz, ...
ab € 19,32* pro 100 Stück
Weitere Informationen zum Thema Isolierbuchsen
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.