Das zuverlässige und schützende Isolier-und Universalband Iso Tape zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln. - Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen - Bewahrt Kabelmäntel...
PVC-Folie mit Acrylat mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 schwer entflammbar ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit schmiegsame, weiche Folie wechseltemperaturbestän...
tesa 53988-00060-00 Isolierband tesa® Professional Weiß (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronische...
Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen und Korrosionsschutz · Gesamtdicke: 0,12 mm · Temperaturbe...
Elektro-Isolierband • VDE und ÖVE zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 • Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich • Ebenso für Reparaturen und zum farbigen Kennzeichne...
ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit leicht zu verarbeiten durch hohe Dehnbarkeit Luft- und wasserdicht isolierend, da selbstverschweißend Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C mit einer Bandst...
189062 Isolierband für elektrische Anwendungen in einer Reihe an ausbleichsicheren Farben. Kautschukkleber auf PVC-Träger mit hoher Elastizität und guten Dehnungseigenschaften zur Anpassung an unre...
Elektro-Isolierband Eigenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigem Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten im El...
UHU PANNENBAND REPAIR ALL. Selbstverschweißend. Stoßabweisendes, reiß- und wasserbeständiges Reparaturband. Ideal einsetzbar zum Reparieren im KFZ- und Baugerätebereich sowie zum Abdichten von Wass...
SWG 985077275 Isolierband Schwarz (L x B) 5 m x 19 mm 1 St. Sofort verschweißend Reißfestigkeit: 10 N/cm Spezifischer Widerstand: 15.000 Gigaohm pro Meter Geeignet zum Reparieren von Kühler-, Benzi...
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband ist 0,15 mm dick und abriebfest, beständig gegen Säure, Laugen und verschiedene Witterungsverhältnisse – einschließlich Sonnenlicht. Dieses PVC-Isolierba...
10er Pack Isolierband grün/gelb L10m/B15mm aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE u...