Dicht- und Isolierband Ausführung: Selbstverschweißendes Band, das eine feste Isolation aufbaut, für eine lückenlose elektrische Stabilität und permanente Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Temperat...
Coroplast 16780 16780 Gewebeklebeband Grau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. Gewebeklebeband Grau (L x B) 10 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwe...
Coroplast 302 302-10-19GN/YE Isolierband Grün,Gelb (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Grün,Gelb (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für di...
Coroplast 302-10-19BK PVC-Klebeband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektroklebeband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroins...
Elektro-Isolierband Eigenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigem Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten im El...
Coroplast 302 302-10-19GN Isolierband Grün (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Grün (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinst...
Coroplast 16538 16538 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. Gewebeklebeband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwe...
Coroplast 16781 16781 Gewebeklebeband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. Gewebeklebeband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und ...
Coroplast 302 302-10-19BU Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinst...
Coroplast 302 302-10-19RD Isolierband Rot (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Rot (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
Coroplast 302 302-10-19WH Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinst...
Coroplast 39756 39756 Gewebeklebeband Rot (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. Gewebeklebeband Rot (L x B) 10 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwerk...
Coroplast 39758 39758 Gewebeklebeband Blau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. Gewebeklebeband Blau (L x B) 10 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwe...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
TRU COMPONENTS SW10-155 1563945 Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm Technische Daten: Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarb...
TRU COMPONENTS SW10-156 1564095 Isolierband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Isolierband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm Technische Daten: Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstell...
TRU COMPONENTS SW10-159 1563947 Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm Technische Daten: Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarb...
TRU COMPONENTS SW10-160 1564097 Isolierband Rot (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Isolierband Rot (L x B) 10 m x 19 mm Technische Daten: Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarbe:...
Vorteile • Hochwertiges PVC-Isolierband • Temperaturbereich von 0° C bis + 80° C • Nicht entflammbar • Hohe Klebekraft auf Stahl • Keine Bleianteile • Materialstärke: 0,12 +/- 0,02 mm • Bandstärke:...
Elektro-Isolierband Eigenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigem Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten im El...
BGS 80834 Sortiment VDE Isolierband Länge 10 Meter 3 Rollen / Packung Beschreibung: universell einsetzbares PVC-Isolierband hohe Flexibilität und sehr gute Klebkraft kann für Draht- und Kabelverbin...
Vorteile • Hochwertiges PVC-Isolierband • Temperaturbereich von 0° C bis + 80° C • Nicht entflammbar • Hohe Klebekraft auf Stahl • Keine Bleianteile • Materialstärke: 0,12 +/- 0,02 mm • Bandstärke:...
tesa tesaflex IEC 53988-00143-00 Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, 10m x 19mm, weiss Ideal für Anwendungen im ...
Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit Sehr reißfest in Längsrichtung In Querrichtung leicht abreißbar Verschiedene Farben und matte Ausführ...
Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit Sehr reißfest in Längsrichtung In Querrichtung leicht abreißbar Verschiedene Farben und matte Ausführ...
Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit Sehr reißfest in Längsrichtung In Querrichtung leicht abreißbar Verschiedene Farben und matte Ausführ...
Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit Sehr reißfest in Längsrichtung In Querrichtung leicht abreißbar Verschiedene Farben und matte Ausführ...
Selbstverschweißendes Isolierband DAYTOOLS, 10 m Für die verschiedensten Anwendungen und Reparaturen im Haushalts-, Elektro-, KFZ- und Industriebereich. Ausgezeichnete Wasser- und Ozonbeständigkeit...
Selbstverschwei?endes Hochspannungs-Isolierband bis 35 kV, ein kaltverschwei?endes Isolierband aus Polyisobutylen, versehen mit einer leicht abziehbaren Kunststoff-Trennlage. Verschwei?t nach der V...