| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Isolationstester 1TOhm IP52 (13 Angebote) Isolationstester, Typ=METRISO PRIME, Isolationswiderstand max.=1 TΩ, Isolationswiderstand min.=10 kΩ, Kurzschlussstrom=1.3 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=8.5 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=High-V... |
GOSSEN METRAWATT METRISO PRIME |
ab € 1.275,86* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 235,13* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester 20GOhm (41 Angebote) Isolationstester, Typ=BENNING IT 101, Isolationswiderstand max.=20 GΩ, Isolationswiderstand min.=50 Ω, Prüfstrom=200 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation & Resistance Tester... |
|
ab € 376,59* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 173,02* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 676,26* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester 3.1GOhm IP54 (13 Angebote) Isolationstester, Typ=M246C, Isolationswiderstand max.=3.1 GΩ, Isolationswiderstand min.=300 Ω, Prüfstrom=10 A, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Tester Test Leads KS17-2 DAk... |
|
ab € 1.007,25* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester 400MOhm ±5 % (5 Angebote) Isolationstester, Typ=KEW3132A, Isolationswiderstand max.=400 MΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=Analog, Inhalt=Insulation/Continuity Tester Test Leads Pou... |
|
ab € 248,14* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester 5.5GOhm ±2 % (7 Angebote) Isolationstester, Typ=MG310, Isolationswiderstand max.=5.5 GΩ, Isolationswiderstand min.=0 GΩ, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Tester Test Leads Alligator C... |
|
ab € 160,44* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester 500MOhm IP40 / IP52 (12 Angebote) Isolationstester, Typ=MEISTERPAKET PROFITEST INTRO, Isolationswiderstand max.=500 MΩ, Isolationswiderstand min.=1 MΩ, Prüfstrom=-999, Testspannung=3.7 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Test... |
GOSSEN METRAWATT MEISTERPAKET PROFITEST INTRO |
ab € 1.793,35* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester, 125kOhm ... 4GOhm, ±3 % (2 Angebote) Isolationstester, Typ=1231934, Isolationswiderstand max.=4 GΩ, Isolationswiderstand min.=125 kΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=125 V 250 V 500 V 1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inha... |
|
ab € 187,40* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester, 1GOhm, IP40 (6 Angebote) Isolationstester, Typ=MIT230-EN, Isolationswiderstand max.=1 GΩ, Kurzschlussstrom=205 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Carrying Case Crocodile Clip Test Lead, Messf... |
|
ab € 457,02* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester, 200GOhm ... 2TOhm, ±5 % (3 Angebote) Isolationstester, Typ=P 2685 A, Alternative (Alias)=PeakTech 2685 A, Isolationswiderstand max.=2 TΩ, Isolationswiderstand min.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=5 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV 2.5 k... |
|
ab € 585,18* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester, 200Ohm ... 2GOhm, ±3 % (2 Angebote) Isolationstester, Typ=1231931, Isolationswiderstand max.=2 GΩ, Isolationswiderstand min.=200 Ω, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=250 V 500 V 1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Test... |
|
ab € 147,54* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester, 4GOhm ... 4GOhm, ±2 % (5 Angebote) Isolationstester, Typ=P2695, Alternative (Alias)=PeakTech 2695, Isolationswiderstand max.=4 GΩ, Isolationswiderstand min.=4 GΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisp... |
|
ab € 144,60* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester Kit mit IR3000FC FLUKE-1555 FC (10 Angebote) Isolationstester Kit mit IR3000FC FLUKE-1555 FCDas Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspa... |
|
ab € 5.536,97* pro Stück |
| |
|