COMBI G3 Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G3 gewährleisten bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv...
Mit dem Prüfgeräte Set "E-Mobility-Paket MTECH+ IQ" sind Sie bestens ausgerüstet für die Prüfung von AC Ladepunkten auf Funktion und elektrische Sicherheit Features: Prüfen allstromsensitiver RCDs ...
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380396-NIST, extech Mit der 380396 Messung des Isolationswiderstandes an 60GΩ mit Prüfspannungen von 500V, 1000V, 2500V und 5000V. Mit Polarisationsinde...
Das Modell M70 ist ein innovatives tragbares Gerät für die Messung des Isolationswiderstandes und die Durchgangsprüfung von Schutzleitern gem. VDE 0100 an zivilen elektrischen Installationen. Mit d...
Das PV-ISOTEST ermittelt den Isolationswiderstand eines einzelnen Moduls, eines Strings oder sogar eines gesamten PV-Feldes mit einer Prüfspannung bis zu 1500V DC gemäß der EN62446 (VDE0126-23). He...
Das Prüfgeräte Set "Starterpaket TECH+ IQ" macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Zubehör, ist das Set besonders geeignet für i...
Messen Sie Isolations-Widerstände bis max. 4000 MΩ mit Prüfspannungen 125/250/500/1000 V. Darüber hinaus bietet Ihnen der ET-100 Messfunktionen für Gleich- und Wechselspannungen bis max. 1000 V/DC ...
Megger MIT230-EN Isolationsmessgerät 250 V,500 V,1000 V 1000 MΩ MIT230-EN, das handliche Isolations- und Durchgangsmessgerät Prüfspannungen 250 V, 500 V, 1000 V Durchgangsprüfung mit 200 mA Messlei...
VOLTCRAFT ET-100 SE Isolationsmessgerät 125 V,250 V,500 V,1000 V 400 MΩ Isolationsmessgerät ET-100 Prüfspannungen 125/250/500/1000 V Isolationsmessung bis 4000 MΩ Messen Sie Isolations-Widerstände ...
Beschreibung Der Isolationsprüfer CA 6528 eignet sich für Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Geräten wie Motoren, Kabeln usw. Mit der Transporttasche für „Freihandbetrieb“ ermöglicht d...