Trends auswerten, Zweifel beseitigen Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausr...
Zur Verwendung mit: Hochspannungs-Isolationstester IR3455 von HIOKI Produktpalette: - Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Beschreibung Mit dem Erdungsmesser sind alle Messungen einschließlich an Leitungsmasten möglich (mit dem C.A 6474) - spezifischer Bodenwiderstand - Erdkopplung - Erdpotential - Durchgang und Erdung...
KEW-3552 Digital Isolationstester Schnellste Messgeschwindigkeit (0,5 Sek.) 6 Messbereiche für Isolation Widerstand (50/100/125/250/500/1000 V) Isolationsmessung bis zu 40 GOhm Mit Speicherfunktio...
Prüfgerät, M535E, Gossen Metrawatt Der SECULIFE IP IQ bietet alle Mess- und Prüfunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen - sowohl mit vor...
Trends auswerten, Zweifel beseitigen Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausr...
Beschreibung Der C.A 6541 ist ein echter "Hochleistungs"-Isolationsprüfer mit Prüfspannungen von 50 V bis 1 kV, geeignet für die widrigsten Umgebungsbedingungen und mit qualitativer Analyse der Iso...
Beschreibung Erdungs- und Bodenwiderstandsmesser Das Gerät C.A 6462 verfügt über ein robustes und dichtes Gehäuse, ist einfach zu bedienen und wurde speziell für den Einsatz vor Ort entwickelt. Übe...
Das Isolations-Multimeter Fluke 1587T vereint die Funktionen eines digitalen Isolationstesters und eines voll ausgestatteten Echteffektiv-Digitalmultimeters in einem einzigen, kompakten und tragbar...