Beschreibung Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden. Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen ...
Gossen Metrawatt METRISO PRIME Set M551T Hochspannungs-Isolationsmessgerät; batteriebetrieben im Set mit KY5000A, Guard 5000A und Tasche F2000. Analoges Isolationsmessgerät 5000 Volt, 0,4 MOhm bis ...
Fluke 1550C FC Kit | Isolationstester-Set5kV mit IR-Schnittstelle CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (FLUKE-1550C FC KIT). Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfu...
Benning 044155 044155 Sonde 1 St. Commander-Prüfspitze mit TEST-Taste Optionales Zubehör zu den Installationstestern BENNING IT 115/ IT 130 (beim IT 130 im Lieferumfang enthalten!) Commander-Prüfsp...
Isolations-Messgerät-Kit bis 10kV FLUKE-1555/KITDie neuen Isolationsmessgeräte 1555 und 1550C von Fluke ermöglichen die Isolationsprüfung mit Spannungen bis zu 10 kV zur Überprüfung von Hochspannun...
Multifunktions-Isolationstester UNI-T UT505A Professionelles Messgerät für den Elektriker und Servicetechniker! Neben Spannungs- und Widerstandsmessungen kann auch der Isolationswiderstand zuverläs...
Beha Amprobe PRO-200-D FTT KIT Installationstester-Set Kompakte und robuste Bauform ermöglich das Arbeiten auch unter schwierigsten Bedingungen (wiegt nur 1500g) Einfach zu bedienende, intuitive Be...
FLUKE 1555 FC | Isolationstester bis 10kV mit IR-Schnittstelle CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (FLUKE-1555 FC). Das Isolationsmessgerät Fluke 1555 eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 10...
Fluke 1550C FC | Isolationstester 5kV mit IR-Schnittstelle CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (FLUKE-1550C FC). Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Isolationstester Fluke 1550C und 1555 Art des Zubehörs: FC-Steckverbinder SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Kombiniertes Installationsmessgerät Beha-Amprobe PROINSTALL-200-D, für Prüfungen nach DIN VDE 0100, gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest™. Fluke TruTest Softw...
Benning 10236769 Installationstester-Set SET Anlagen- und Wallboxprüfung Das BENNING SET zur Prüfung von ortsfesten Anlagen und Wallboxen ist ideal für den modernen Elektriker. Die Kombination ermö...