Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: auerswald isdn adapter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > ISDN Adapter

  ISDN Adapter  (10 Angebote unter 27.396.057 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ISDN Adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"ISDN Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Allied Telesis Basic Rate ISDN (S) Port Interface Card Schnittstellenkarte/Adapter (1 Angebot) 
Allied Telesis Basic Rate ISDN (S) Port Interface Card
Allied Telesis
AT-AR021S
ab € 108,11*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic KX-NS5290CE Private Branch Exchange (PBX) Systemzubehör Erweiterungskarte (3 Angebote) 
Im Bereich Bürotelefone kann Panasonic seit mehr als 25 Jahren eine führende Position behaupten. Zu unseren neuesten Produkten zählen hochwertige Kommunikationslösungen für den Büroeinsatz, die ein...
Panasonic
KX-NS5290CE
ab € 393,40*
pro Stück
 
 Stück
Gerdes PrimuX USB ISDN-Zugangsgerät (3 Angebote) 
Dual-mode CAPI 1.1/2.0 - integriertes Netzwerk-CAPI, Konfiguration erforderlich - alle PrimuX-Adapter in einem PC kombinierbar - quasi verzögerungs- und damit echofreie Sprachkommunikation (typ. 8 ...
Gerdes
2110
ab € 89,59*
pro Stück
 
 Stück
Auerswald COMpact 3000 ISDN ISDN-Zugangsgerät (12 Angebote) 
Viel Komfort zum kleinen Preis. Wie flexibel kleine Telefonanlagen sein können, beweist Auerswald mit der neuen COMpact-3000-Serie für Home-Office, Kleingewerbebetrieb und Privathaushalt. Schon der...
Auerswald
90577
ab € 241,59*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu
S26361-F2649-L1
ab € 148,44*
pro Stück
 
 Stück
Gerdes PrimuX S0 E ISDN-Zugangsgerät Eingebaut Kabelgebunden (3 Angebote) 
Small Offices/Homes. PrimuX für kleine Büros und Privatnutzer. Die neuen 1 Port-Lösungen PrimuX S0, PrimuX S0 NT (PCI-Adapter) und PrimuX USB (externer Adapter) bieten optimale Leistung zu kosten-g...
Gerdes
2406
ab € 218,20*
pro Stück
 
 Stück
InLine® ISDN Verteiler, 5x RJ45 Buchse, 15cm Kabel, mit Endwiderständen (5 Angebote) 
Der ISDN-Verteiler ermöglicht den Anschluß von mehreren ISDN-Geräten an einem S0-Bus. 5x RJ45 Buchse mit 15cm Anschlußkabel und eingebauten Endwiderständen
InLine
69935
ab € 9,87*
pro Stück
 
 Stück
HP
JH169A
ab € 4.065,91*
pro Stück
 
 Stück
Avaya MM720 ISDN Terminal Adapter (1 Angebot) 
Avaya MM720 - ISDN Terminal Adapter - für Media Server S8300
Avaya
700394752
ab € 496,70*
pro Stück
 
 Stück
Patton SmartNode DTA (2 Angebote) 
Patton SmartNode DTA - VoIP-Gateway - ISDN, 100Mb LAN - EURO-ISDN - Digitalsteckplätze: 2
Patton
SN-DTA/2BIS2V4HP/EUI
ab € 364,16*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema ISDN Adapter
^

ISDN Terminaladapter lassen ISDN-Telefon und Computer einfach nutzen

ISDN Terminaladapter stellen eine Schnittstelle zwischen einem oder mehreren Endgeräten und der S0-Schnittstelle des ISDN-Busses dar. Die Adapter lassen sich so konfigurieren, dass sich diese mit einer beziehungsweise mehreren Mehrfachrufnummern (MSN) verwenden lassen. Bei einem Endgerät kann es sich um ein Telefon oder um einen Computer handeln. Auch ISDN Terminaladapter, an die Telefon und PC angeschlossen werden, sind am Markt verfügbar. Die TK-Adapter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, insbesondere als Telefonanlage, externe ISDN-Modems oder interne ISDN-Steckkarten.

Kompakte ISDN Telefonanlagen

ISDN Telefonanlagen erlauben den Anschluss von unterschiedlichen Telefonen. Dazu können neben analogen Telefonen und ISDN Telefonen auch VoIP-Telefone oder Dect-Telefone zählen. Einige Modelle verfügen über eine integrierte ISDN-Karte. Über diese kann ein angeschlossener PC per ISDN Telefonanschluss eine Verbindung ins Internet oder zu einem Einwahlserver aufbauen. Zudem können oftmals Faxe über diese Schnittstellen per PC empfangen und versendet werden. Bekannt sind vor allem die Terminaladapter a/b, die den Anschluss von meist 2 bis 6 analogen Tk-Endgeräten wie Fax, oder Anrufbeantworter an einem ISDN-Anschluss ermöglichen.

Telefonanlagen mit Breitband- und Netzwerkrouter

ISDN-Terminaladapter werden auch immer wieder in Breitbandrouter integriert. Diese Geräte erlauben dann - je nach Konfiguration und Ausstattung - den Anschluss von mehreren Telefonen und Computern. Für Computer sind dabei WLAN und kabelgebundene Netzwerkschnittstellen wie Mbit- oder Gigabitl-LAN gängig.

Externe ISDN Adapter und PC-Cards

Durch externe ISDN Adapter können unterschiedliche Computer (PC, Laptop oder Tablet-PC) über die USB-Schnittstelle an den ISDN Bus angeschlossen werden. Alternativ gibt es ISDN PC-Cards für Laptops mit PCMCIA-Schnittstelle. Die Software für den Adapter ermöglicht Einwahlverbindungen ins Internet oder über Einwahlserver auch in andere Netzwerke (zum Beispiel ins Extranet von Firmen). Zudem sind der Faxempfang und -versand möglich.

Interne ISDN Terminaladapter

Interne ISDN Terminaladapter gibt es als einfache PCI Karten oder für den professionellen Bereich (zum Beispiel Call-Center) auch als PCI Express Lösung. Dabei lassen sich je nach Modell eine, zwei oder mehrere ISDN Leitungen nutzen. Ausführungen gibt es für den ISDN Basisanschluss und für den Primärmultiplexanschluss.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.