Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 15.75 bis 20.7V Strahlungsintensität (Ie): 5.985 W/Sr Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Betriebstemp...
Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 26.55 bis 30.6V Leitungen des IR-Emittermoduls: 200mm, rot &, schwarz SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) IR-Wellenlängenschwerpunkt: 850 nm Strom pro Chip...
Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 21 bis 27.6V Strahlungsintensität (Ie): 7.98 W/Sr Produktpalette: OSLON Black MiniFlood Series Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Betriebstemperatur: -4...
Sperrspannung, Vr: 1 V Durchlassspannungsbereich: 28.8 bis 32.4V Strom pro Chip, max.: 1.5 A IR-Emittermodul: 9-Chip-IR-Modul Strahlungsintensität (Ie): 12.06 W/Sr Produktpalette: OSLON Black Power...
Durchlassspannungsbereich: 26.1 bis 30.6V Strahlungsintensität (Ie): 8.91 W/Sr Sperrspannung, Vr: 1 V Strahlungswinkel: ± 45° (90°) Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series Betriebstemper...
Sperrspannung, Vr: 1 V Durchlassspannungsbereich: 38.4 bis 43.2V Strahlungsintensität (Ie): 16.08 W/Sr Produktpalette: OSLON Black MiniFlood Series Strahlungswinkel: ± 45° (90°) Betriebstemperatur:...
Anwendung = Kamerabeleuchtung LED Farbe = IR Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLON Black IR Pinoir Entwicklungskits ILS PiNoir. Die PiNoir-Entwicklungskits von Intelligent LED Solutions (ILS) sind Bele...
Anwendung = Kamerabeleuchtung LED-Kit enthält = Konstantstrom-LED-Treiber, Kühlkörper, LED-Modul LED Farbe = IR Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLON Black IR Pinoir Basic Entwicklungskits ILS PiNoir. ...
Anzahl der LEDs = 4 Serie = OSLON 150 4+ PowerStar PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irre...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 1270mW Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infr...
Anzahl der LEDs = 9 Strahlstrom = 11430mW Serie = Oslon 9 PowerCluster Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge ...