MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Schweißkraft 1074202 Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
0.8 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 3,2X350mm (OK 92.18) VacPac = 0,8Kg/24 Stck./Kart.4,8Kg/144 Stck. Basisch graphitische Reinnickel-Elektrode für Gusseisenschweißungen ohne oder mit geringer Vorw...
GYS PROTIG 160 DC LIFT Schweißinverter 20 - 160 A inkl. Zubehör PROTIG 160 DC LIFT - MIT ZUBEHÖR ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität - manuell einstellbar HOT START: optimiert das Zündver...
Schweißkraft 1073014 Elektrodeninverter Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien Geeignet für den Ein...
GYS 013742 Set PROGYS 180 A + Schweißhelm LCD MASTER 9/13G IRON Der PROGYS 180A ist ein leistungsfähiger Elektroden-Schweißinverter für Profi s der industriellen Wartung, in der Werkstatt und auf d...
1089020SET, 230 V stufenlos regelbar. Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen, Die EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienu...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Das FLEX 280 A CEL ist ein tragbares, mit der Invertertechnologie ausgestattetes MMA-Schweißgerät, welches sowohl im dreiphasigen, als auch im einphasigen Modus betrieben werden kann. Es ist flexib...
Schweißkraft 1074202SET2 Tragbarer WIG AC/DC Inverter 201 AC/DC P PULSE Set 2 CRAFT-TIG In moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP 21S genere...
Mobiler Multifunktions-Schweißinverter 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC) Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe ...