Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Installationskanal

  Installationskanal  (7.020 Angebote unter 27.718.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Installationskanal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
InLine® flexibler Kabelkanal/Kabelschlauch 10m, schwarz, 20mm (5 Angebote) 
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
InLine
59947T
ab € 10,15*
pro Stück
 
 Stück
Hama PVC-Kabelkanal, halbrund, selbstklebend, 100/7/2,1 cm, Schwarz (10 Angebote) 
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Hama
00083159
ab € 9,21*
pro Stück
 
 Stück
Hager
SL1807507030
ab € 8,19*
pro Meter
 
 Meter
Hama PVC-Kabelkanal, halbrund, selbstklebend, 100/7/2,1 cm, Grau (7 Angebote) 
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Hama
00020618
ab € 10,12*
pro Stück
 
 Stück
Bodenkanal, (L x B x H) 2000 x 74 x 18 mm, PVC, grau, BDK1875.1 (10 Angebote) 
Lieferung als 2,0-m-Stücke, Bodenkanal, BDK1875.1, Kleinhuis Bodenkanal, mit Deckel und zwei Trennwänden. Kombinierbar mit Elektroinstallationskanälen.
Kleinhuis
BDK1875.1
ab € 7,4649*
pro Meter
 
 Stück
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 10x20x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010 (7 Angebote) 
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
OBO BETTERMANN
6150764
ab € 1,24*
pro Meter
 
 Stück
as-Schwabe Kabelbrücke 1020x245x45 mm 2 Kanal gerade Kanalgröße 32x32 mm (1 Angebot) 
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
as - Schwabe
63225
ab € 55,66*
pro Stück
 
 Stück
Hager LF2003509010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß (3 Angebote) 
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, nstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstuecken a...
Hager
LF2003509010
ab € 2,14*
pro Stück
 
 Stück
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x60x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010 (9 Angebote) 
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
OBO BETTERMANN
6191134
ab € 2,34*
pro Meter
 
 Stück
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Schrauben (16 Angebote) 
Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...
HellermannTyton
164-41008
ab € 4,44*
pro Stück
 
 Stück
Heidemann 09952 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Reinweiß (2 Angebote) 
Heidemann 09952 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Reinweiß Kabelkanal Reinweiss 30x15 mm 15 mm Aufbauhöhe Technische Daten: Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 30 mm ...
Heidemann
09952
ab € 3,76*
pro Stück
 
 Stück
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010 (9 Angebote) 
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
OBO BETTERMANN
6191010
ab € 1,14*
pro Meter
 
 Stück
Leitungsführungskanal FB 80x130mm vw FB8013009016 (6 Angebote) 
Leitungsführungskanal FB 80x130mm vw FB8013009016Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm vweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststof...
Tehalit
FB8013009016
ab € 28,225*
pro Meter
 
 Meter
Leitungsführungskanal B40xH40mm LF 400400 gr (9 Angebote) 
Leitungsführungskanal B40xH40mm LF 400400 grLeitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitun...
Tehalit
LF4004007030
ab € 2,65*
pro Stück
 
 Meter
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 25x25x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010 (8 Angebote) 
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
OBO BETTERMANN
6191053
ab € 1,42*
pro Meter
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   468   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Installationskanal
^

Schluss mit dem Kabelgewirr

Sie möchten dem Kabelsalat in Ihrem Büro oder an Ihrem Arbeitsplatz ein Ende bereiten? Dann ist ein Kabelkanal genau das Richtige für Sie! So können Sie Ihre Kabel unkompliziert und übersichtlich verlegen.

Wozu brauchen Sie einen Kabelkanal?

Dank des Kabelkanals ersparen Sie sich eine aufwendige Unterputzinstallation. Es ist besonders gut geeignet, wenn Sie Kabel nachträglich einbauen oder wenn Sie Kabel häufig ändern oder wechseln müssen. Dies ist vor allem am Schreibtisch der Fall. Ständig kommen neue, bessere Geräte wie PC, Drucker oder Scanner auf dem Markt, die dann für den Büroalltag unabdingbar werden. Um die zahlreichen Kabel dieser Geräte diskret und sauber verschwinden zu lassen, benötigen Sie einen Kabelkanal. Nützlicher Nebeneffekt: Ihre Kabel werden vom Kabelkanal geschützt und können nicht unbeabsichtigt beschädigt werden.

Und so funktioniert es

Sie befestigen den zumeist aus Kunststoff bestehenden Kabelkanal einfach an der Wand, der Decke oder auf dem Fußboden. Je nach Art des Kabelkanals erfolgt die Befestigung mittels Kleber oder Schrauben und üblichen Handwerkzeugen. Anschließend legen Sie die Kabel in den Kanal.

Weiteres Kabelzubehör

Neben dem Kabelkanal gibt es zahlreiches weiteres Kabelzubehör. So ist ein Kabelbinder dazu geeignet, mehrere Kabel zusammen zu binden oder sie an einem Gegenstand, beispielsweise an einem Tischbein, zu fixieren. Eine Kabeldurchführung bietet dagegen eines sicheren Schutz vor Beschädigung eines Kabels während der Montage. Zu guter letzt sorgt eine Kabelbrücke dafür, dass Kabel nicht als Stolperfallen auf dem Fußboden herumliegen. Sie zeichnet sich zudem durch ihre leichte Installation aus: einfach zuschneiden, ankleben, fertig!


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.