Dieser Adapter ermöglicht die Montage von Monitorkabeln an Displays mit wenig Platz im Bereich des VGA-Anschluss, z.B. wenn das Display an der Wand montiert ist. Das Kabel kann somit platzsparend m...
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge DVI Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit VGA Anschluss, bzw. ermöglicht den Anschluss eines VGA Kabel an den DVI-A Eingang eines Monitors. Der Ada...
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge DVI Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit VGA Anschluss, bzw. ermöglicht den Anschluss eines VGA Kabel an den DVI-A Eingang eines Monitors. Der Ada...
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge VGA Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit DVI-A Anschlusskabel, bzw. ermöglicht den Anschluss eines DVI-A Kabel an den VGA Eingang eines Monitors. ...
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge VGA Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit DVI-A Anschlusskabel, bzw. ermöglicht den Anschluss eines DVI-A Kabel an den VGA Eingang eines Monitors. ...
Dieses Adapter-Set bietet die Möglichkeit, Monitore mit DisplayPort, HDMI oder VGA am USB Typ-C Anschluss des PC zu betreiben. Weiterhin kann jeder Adapter auch einzeln oder in Kombination die Schn...
Dieses Adapter-Set bietet die Möglichkeit, Monitore mit DisplayPort, HDMI oder VGA am USB Typ-C Anschluss des PC zu betreiben. Weiterhin kann jeder Adapter auch einzeln oder in Kombination die Schn...
Dieser kompakte Konverter adaptiert DisplayPort zu VGA, um einen VGA Monitor an der DisplayPort Grafikkarte des Computers zu betreiben. DisplayPort Stecker zu VGA Buchse 15pol. Vergoldete Kontakte ...
VGA Adapterkabel zum Einbau VGA 15pol Buchse auf VGA 15pol. Einbaubuchse Öffnung für VGA Buchse ca. 9x17mm, Lochabstand: ca. 25mm Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 6mm, max. Blechst...
Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss eines VGA Kabels an die DVI-A Buchse eines Displays oder einer Grafikkarte. Der Adapter ist um 90° gewinkelt, sodass z. B. dicht an der Wand montierte Displa...
Zum Anschluss von VGA Monitoren an den Computer mit USB Typ-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung. USB Typ-C Stecker zu VGA Stecker Unterstützt Auflösungen von VGA (640 x 480...
Dieses Adapterkabel ermöglicht den Anschluss von Monitoren oder Projektoren mit VGA-Eingang, um sie mit Computern oder Laptops mit DisplayPort-Ausgang zu verbinden. DisplayPort Stecker auf 15-polig...