Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Inkjetdruckerpapier

  Inkjetdruckerpapier  (1.808 Angebote unter 27.397.526 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Inkjetdruckerpapier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Inkjetdruckerpapier"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kopierpapier Happy Office A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt (2 Angebote) 
holzfreies ungestrichenes Papier zum Kopieren und Drucken von großen Mengen geeignet für S/W-Laserdruck, Kopieren und Fax Format DIN A4 Papiergewicht 80g/qm Weissegrad 150 CIE Opazität ISO (%) 93 V...
Igepa
S809A80S
ab € 3,14*
pro 500 Blätter
 
 Packung
Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 10 x 500 Blatt (2 Angebote) 
Das Schäfer Shop Paper@Print DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro. Dieses Universalpapier mit einem herkömmlichen Papiergewicht von 80 g/m kommt im...
Schaefer Group
290196
ab € 42,00*
pro 10 Stück
 
 Paket
Clairefontaine
1910C
ab € 3,06*
pro 500 Blätter
 
 Paket
Niceday Copy DIN A4 Druckerpapier Weiß 80 g/m² Glatt (1 Angebot) 
Niceday Druckerpapier Copy. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 146 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Copy. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: ...
Viking
5311602
€ 3,66*
pro Ries
 
 Paket
Navigator Universal Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß (10 Angebote) 
Höhere Produktivität 99,99 % papierstaufrei. Weniger Papierstaus bedeuten geringere Kosten pro gedrucktem Dokument. Multifunktional Zu 100 % garantiert geeignet für alle Drucker und Kopierer. Navig...
Navigator
NAV080
ab € 4,02*
pro 500 Blätter
 
 Paket
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, FSC (1 Angebot) 
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette !!! ACHTUNG: Abgabe nur palettenweise = maximale Abgabemenge. Größere Mengen, ohne vorherige Anfrage, werden evtl sofort stor...
TNC
8247A80S
ab € 822,18*
pro 100.000 Blätter
 
 Palette
Kopierpapier Standard, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt (2 Angebote) 
Dieses Universalpapier mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Für alltägliche Bürokorrespondenz und als Notizpapier eignet sich das ungestrichene Papier mit lesefreun...
Inapa
30402
ab € 24,34*
pro 5 Stück
 
 Paket
HP Office-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm (9 Angebote) 
Für Unternehmens- und Geschäftsanwender, die hochwertiges Papier für das alltägliche Drucken von Schwarzweißdokumenten benötigen. HP Office-Papier ist speziell auf die vielseitigen Druckaufgaben ab...
HP
CHP110
ab € 4,05*
pro 500 Blätter
 
 Packung
Kopierpapier Steinbeis No2 A4, 80 g/m² Trend White (5 Angebote) 
ReThinking Paper (Recycling Kopierpapier) Steinbeis No2, A4, 80 g/m² 100 % Recyclingpapier für alle Büroanwendungen für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier beidseitige Bedruck...
Steinbeis Papier
8012A80S
ab € 3,45*
pro 500 Blätter
 
 Paket
Mondi
266612
ab € 5,77*
pro 250 Blätter
 
 Paket
Inapa
2100011521
ab € 3,53*
pro 500 Blätter
 
 Packung
Viking Everyday DIN A4 Druckerpapier Weiß 80 g/m² Glatt (1 Angebot) 
Viking Druckerpapier. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 147 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Everyday. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 0....
Viking
1026691
€ 19,23*
pro 25 Stück
 
 Box
Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt (2 Angebote) 
Für den Alltag ist das Universalpapier Schäfer Shop CLIP Paper@Print DIN A4 Kopierpapier in Weiss optimal. Dieses Universalpapier mit einem handelsüblichen Papiergewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A...
Schaefer Group
2100026825
ab € 25,26*
pro 5 Stück
 
 Paket
Navigator
330964
ab € 7,87*
pro 500 Blätter
 
 Packung
Scaldia Inacopia Elite Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß (6 Angebote) 
Hochwertiges Büropapier für den täglichen Einsatz, Weissegrad: 171 CIE (ISO 11475), für alle Kopierer, Laser, Fax, Inkjet und digitale Drucksysteme
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
pro 500 Blätter
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   121   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Inkjetdruckerpapier
^

Inkjetpapier - das perfekte Papier für Tintenstrahldrucker

Tintenstrahldrucker sind eine gute Alternative zu den meist teureren Laserdruckgeräten. Die Technologie ermöglicht einen gestochen scharfen Fotodruck und hochwertige Textdrucke. Erreichbar ist eine professionelle Qualität nur mit Papier, das für die entsprechende Anwendung geeignet ist. Ein Überblick der Inkjet-geeigneten Papiere ist nachfolgend dargestellt.

Standardpapier - universell und gut

Meist als Kopierpapier bezeichnet, bietet das Standardpapier universelle Einsatzmöglichkeiten. Von handschriftlichen Aufzeichnungen, über Kopieren bis zum Bedrucken mit Tintenstrahl- oder Laserdruckern eignet es sich. Die universellen Eigenschaften des Kopierpapiers machen es zu einem Allrounder im Büro. Das holzfreie, ungestrichene Papier besteht aus Zellstoff oder Hadern, einem Mischprodukt aus Holz und Zellstoff. Die Oberfläche ist nicht behandelt.
Kopierpapier ist auch satiniert erhältlich. Die glatte Oberfläche entsteht durch die Behandlung mit heißen Walzen. Das Standardpapier wurde für Kopiergeräte entwickelt, erfüllt jedoch nicht die spezifischen Anforderungen des Tintendrucks. Die feinen Tintentröpfchen bilden keinen exakten Rand aus und dringen verschieden tief in das Papier ein. Das Druckbild erscheint meist matt und wenig klar. Positiv wirkt sich eine Verarbeitung mit höherem Papiervolumen aus. Die so entstehende höhere Lichtundurchlässigkeit unterstützt den Druckvorgang. Die Ausdrucke erscheinen etwas schärfer.

Spezialbeschichtung, die überzeugt

Durch einen Überzug mit einem Trägerstoff wie z. B. Kunststoff wird Standardpapier zu Inkjet-Papier veredelt. Es hat eine sehr glatte Oberfläche, die das Papier weißer erscheinen lässt. Die feinen Tintentropfen werden optimaler aufgenommen als mit Kopierpapier. So wirkt das Schriftbild klarer. Bunte Ausdrucke erscheinen farbtiefer und professioneller. Text und einfache Graphiken erhalten ein exaktes Druckbild.
Das spezialbeschichtete Inkjetpapier hat eine matte Oberfläche, die sich für Text sehr gut eignet. Auch das Duplex-Drucken ist auf diesem Papier möglich. Seine hohe Lichtundurchlässigkeit verhindert ein Durchscheinen der bedruckten Rückseite. Ein geeignetes Papier ist die Basis hochwertiger Ausdrucke. Doch nicht jedes Inkjetpapier ergänzt jeden Tintenstrahldrucker optimal. Ein Test mit verschiedenen Papiersorten und Herstellern empfiehlt sich.

Geeignet für Grafiken

Qualitativ hochwertiges Inkjetpapier eignet sich aufgrund der detailgetreuen Wiedergabe vor allem für Werbemittel wie Grafiken, Broschüren oder Präsentationen. Zum Drucken von Fotos ist Inkjetpapier nur bedingt geeignet. In diesem Fall empfiehlt es sich, Fotopapier in Kombination mit einem Fotodrucker zu verwenden. Kleiner Nachteil gegenüber entwickelten Fotos: auf Fotopapier gedruckte Bilder sind weniger lichtbeständig, auch die Farben halten nicht so dauerhaft.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.