Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Infrarot-Diode

  Infrarot-Diode bei Mercateo online kaufen (1.282 Angebote unter 23.707.233 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Infrarot-Diode“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Infrarot-Diode"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VISHAY VSMG3700-GS08 IR EMITTER, 850NM, 2.4MM, LCC-2, SMD, FU (1 Angebot) 
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Durchlassspannung Vf max.: 1.5 V Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA Anstiegszeit: 20 ns MSL: MSL 3 - 168 hours Betriebstempe...
Vishay
VSMG3700-GS08
ab € 0,43*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell IR-Diode, 10°, SEP8736-003, 880Nm, 2-Pin, Durchsteckmontage, Side Looker (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 880nm Gehäusetyp = Side Looker Montage Typ = Durchsteckmontage Halbwertswinkel = 10° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 4.57 x 4.29 x 3.3mm Linsenform = Roun...
Honeywell
SEP8736-003
ab € 0,99*
pro Stück
 
 Stück
IR-LED 880 nm 5 mm (T13/4) (2 Angebote) 
IR-LED Strahlstärke: 4...20 mW/sr Gehäuse: 5 mm (T1¾) Lichtfarbe: infrarot Technologie: GaAs Peak-Wellenlänge: 880 nm
Kingbright
L-7113SF4BT
ab € 0,133*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT KP-1608F3C LED,IR,0603,940NM (1 Angebot) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC MSL: MSL 3 - 168 Stunden Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC A...
Kingbright
KP-1608F3C
ab € 0,1113*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT KP-2012F3C LED,IR,0805,940NM (1 Angebot) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC MSL: MSL 3 - 168 Stunden Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC A...
Kingbright
KP-2012F3C
ab € 0,1021*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT KP-2012SF4C LED,IR,0805,880NM (2 Angebote) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC MSL: MSL 3 - 168 Stunden Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC A...
Kingbright
KP-2012SF4C
ab € 0,163*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT L-53F3C LED,IR,5MM,940NM (4 Angebote) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC MSL: - Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC Abstrahlwinkel: 20 ...
Kingbright
L-53F3C
ab € 0,0678*
pro Stück
 
 Stück
IR Sender; 5mm; 940nm; transparent, blau; 160mW; 25°; THT (1 Angebot) 
Dioden-Typ: IR Sender Durchmesser LED-Diode: 5mm Wellenlänge λp: 940nm Diodenlinse: transparent; blau Optische Leistung: 160mW Leuchtwinkel: 25° Montage: THT Hersteller: VISHAY
Vishay
TSAL6400
ab € 0,0822*
pro Stück
 
 Stück
IR-Emitter 880 nm 40 ° 5 mm Kingbright BLO106-15-29 (2 Angebote) 
IR-Scheinwerfer Besonders geeignet für Alarmbereich oder Kameraüberwachung. Für das menschliche Auge ist das Licht nicht wahrnehmbar. Technische Daten: Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Kla...
Kingbright
880NM
ab € 9,94*
pro Stück
 
 Stück
IR-Emitter 940 nm 20 ° radial bedrahtet KODENSHI AUK EL305 (3 Angebote) 
IR-Diode High-Power IR-diode. Technische Daten: Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I...
KODENSHI AUK
EL305
ab € 1,19*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell IR-Diode, 15°, SEP8705-003, 880Nm, 2-Pin, Durchsteckmontage, 3 mm / T-1 (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 880nm Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = Durchsteckmontage Halbwertswinkel = 15° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3 x 6.35mm Linsenform = Round LED Mate...
Honeywell
SEP8705-003
ab € 0,98*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT L-53SF4C LED,IR,5MM,880NM (3 Angebote) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC MSL: - Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC Abstrahlwinkel: 20 ...
Kingbright
L-53SF4C
ab € 0,132*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT L-934F3C IR-EMITTER, T-1 (4 Angebote) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC MSL: - Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC Abstrahlwinkel: 50 ...
Kingbright
L-934F3C
ab € 0,0689*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT L-934SF4C IR-EMITTER, T-1 (2 Angebote) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC MSL: - Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC Abstrahlwinkel: 50 ...
Kingbright
L-934SF4C
ab € 0,21*
pro Stück
 
 Stück
OPTEK TECHNOLOGY OP165D IR-EMITTER, 3MM, 940NM (1 Angebot) 
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 50 mA RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Betriebstemperatur, max.: 100 ᄚC MSL: - Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC Abstrahl...
OPTEK
OP165D
ab € 0,717*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   86   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Infrarot-Diode
^

Die IR-LED als besondere Art der Leuchtdiode

Dioden sind heute in den unterschiedlichsten Formen, Größen und Leuchtfarben erhältlich. Neben diesen LEDs für Anzeige- und Beleuchtungszwecke gibt es aber noch spezielle Leuchtdioden wie beispielsweise IR-LEDs, die statt eines sichtbaren Lichts Infrarotlicht abgeben. Äußerlich ähneln diese Leuchtdioden herkömmlichen LED-Bauelementen mit sichtbarem Licht. Auch werden sie im Prinzip genauso angesteuert wie diese. Lediglich die Wellenlänge des abgestrahlten Lichts ist eine andere als bei Leuchtdioden mit sichtbarem Lichtstrahl.

Wo werden Infrarotleuchtdioden eingesetzt?

IR-LEDs werden für einfache Arten der Datenübertragung genauso eingesetzt wie im Bereich der Sicherheitstechnik. Ein einfaches und gängiges Beispiel für die Datenübertragung mittels einer Infrarotleuchtdiode ist die Infrarotfernbedienung. Hier dient eine IR-LED dazu, die Befehle eines Tastendrucks auf der Fernbedienung und die daraus resultierenden elektrischen Signale in einen unsichtbaren Infrarotlichtstrahl umzuwandeln und an einem Empfänger im zu bedienenden Gerät zu übermitteln. Ein typisches Anwendungsbeispiel im Bereich der Sicherheitstechnik stellen Infrarotlichtschranken dar, die mittels einer Infrarotleuchtdiode einen Lichtstrahl an einem Empfänger senden. Wird dieser Lichtstrahl unterbrochen, so erfolgt eine Auslösung des Alarms. Natürlich können solche Lichtschranken auch für Zähleinrichtungen oder zum automatischen Öffnen einer Tür eingesetzt werden. Dies sind aber nur einige wenige Beispiele für mögliche Einsatzgebiete von Infrarotleuchtdioden.

Der Abstrahlwinkel von Infrarotleuchtdioden

Genau wie herkömmliche LEDs mit sichtbarem Licht, besitzen auch Infrarotleuchtdioden einen bestimmten Abstrahlwinkel. Ein kleiner Abstrahlwinkel bedeutet einen stärker gebündelten Lichtstrahl. Solche Infrarotleuchtdioden können beispielsweise für Lichtschranken mit einer größeren Reichweite eingesetzt werden. Für Infrarotbeleuchtungen für Überwachungskameras werden dagegen häufig Leuchtdioden mit einem etwas größeren Abstrahlwinkel eingesetzt.

Hochleistungs-Infrarotleuchtdioden und Infrarotscheinwerfer

Bei diesen Bauteilen handelt es sich um eine besondere Form von Infrarotleuchtdioden, die als Beleuchtung für elektronische Kameras eingesetzt werden. Das für das menschliche Auge unsichtbare Infrarotlicht wird von einer elektronischen Überwachungskamera wie sichtbares Licht wahrgenommen. Dadurch ist eine Überwachung von bestimmten Bereichen auch bei völliger Dunkelheit möglich.

Die Wellenlänge von Infrarotleuchtdioden

Das gesamte sichtbare Farbspektrum liegt in einem Bereich von etwa 380 bis 780 nm. Oberhalb dieses Bereiches liegt der Infrarotbereich. Die Wellenlänge der benötigten Infrarotleuchtdiode hängt in erster Linie vom Einsatzzweck dieser ab. Infrarotleuchtdioden für Fernbedienungen beispielsweise besitzen häufig eine Wellenlänge von etwa 940 nm.

Der Durchlassstrom von IR-LEDs

Jede Infrarotleuchtdiode hat natürlich einen bestimmten Durchlassstrom, den erster Linie abhängig von der Leistung der LED ist. Dieser sollte auf jeden Fall bei der Dimensionierung der Ansteuerung für die Infrarotleuchtdioden berücksichtigt werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Infrarot-Diode, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.