Wellenlänge Spitze = 880nm Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Abmessungen = 4.95 (Dia.) x 8.77 (H)mm Fairchild QED222 und das QED223 Serie IR-LEDs. Das QED222 und das QED223 Serie von Fa...
Wellenlänge Spitze = 935nm Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Strahlstrom = 1,95 mWmW Montage Typ = Durchsteckmontage Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.05 (Dia.) x 5.72mm Optek-IREDs der Serie OP165. Die OP...
Wellenlänge Spitze = 855nm Gehäusetyp = 1206 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm Linsenform = Quadratisch Serie = OIS-150 LED Material = AlInGa...
Durchlassspannungsbereich: 3.15V bis 3.5V Strahlungsintensität (Ie): 1.15 W/Sr Sperrspannung, Vr: 5 V Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Produktpalette: OSLON Black IR LEDiL Selector Series Betriebstemp...